Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinpresse "OV" (sitzend) Mit schwarzer Lochblechverkl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613128901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3128901
EAN/GTIN:
     04044475222334
Suchbegriffe:
Funktionsstemme
Muskelaufbau
Beinbeuger
Beinheber

  • Trainiert Beinstrecker, Beinbeuger und großen Gesäßmuskel
  • Individuelles Training dank Gewichtseinstellung möglich
  • Robustes Ovalprofil für Einsatz im Fitnessstudio
  • Strukturierte Fußplatte für optimalen Halt
  • Inkl. seitlichen Griffstücken für mehr Stabilität


Die Sport-Thieme Beinpresse "OV" (sitzend) für Anfänger und Profis
Die Sport-Thieme Beinpresse "OV" (sitzend) besteht aus einem robusten und hochwertig verarbeiteten Ovalprofil aus Metall, welches speziell für den dauerhaften Einsatz geeignet ist – Ideal also für den Einsatz im Fitnessstudio. Der Sitz, sowie die Rückenlehne passen Sie schnell an – so trainieren Sie in verschiedenen Positionen. Für eine perfekte Stabilität während der Übungsausführung, sind seitlich der Beinpresse Griffstücke angebracht, die Sie fest umgreifen. Besonders praktisch: Die Fußplatte ist strukturiert, sodass Sie mit Ihren Füßen festen Halt bekommen. Der Gewichtsblock ist auf die individuellen Bedürfnisse einstellbar – Sowohl für Einsteiger, als auch Fortgeschrittene ein geniales Trainingsgerät.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Beinpresse; Funktionsstemme
  • Stellfläche: Mittel (bis 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 220x150x200 cm
  • Gerätegewicht : 550 kg
  • Steckgewicht: 220 kg (8x5 kg / 18x10 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 370 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: Beinpresse, Beinstrecker, Oberschenkeltrainer, muskelaufbau, Bein-Presse, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Kraftsport-Geräte, Kraftsport, Beinbeuge-Maschine, Beintrainer, Bein-Maschine, Beinpressen, Kraftmaschine, Kraftmaschinen, Beintraining, Beinmuskeltrainer, Bein-Trainer, Bein-Training, Kraft-Gerät, Kraft-Maschine, Beinmuskelraining, legpreß, leggpreß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.384,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.610,07*
€ 10.245,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.549,80*
€ 10.174,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.415,47*
€ 10.014,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.384,03*
€ 9.977,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3128914
ab € 8.385,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.