Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinbeuger "OV" Ohne Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Thieme Beinbeuger "OV" Ohne Lochblechverkleidung
Artikel-Nr.:
     479-613129119
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3129119
EAN/GTIN:
     04044475222426
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Beinbeuger
Beinheber
Beinpresse

  • Individuelle Gewichtseinstellung: Für Einsteiger und Profi
  • Gummifüße für hohe Standfestigkeit
  • Mit Exzenteranbindung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beinbeuger "OV": Erweitern Sie die Trainingsvielfalt in Ihrem Studio
Mit dem Sport-Thieme Beinbeuger "OV" ist ein komfortables Fitnesstraining dank dicker Polsterung möglich. Der Beinbeuger ist mit einem 100 kg Steckgewicht ausgestattet, welcher über 20x 5 kg Abstufungen besteht. Mit dem Workout legen die Trainierenden den Fokus auf die Stärkung des Beinbizeps, aber auch auf die Wadenmuskulatur. Der Sport-Thieme Beinbeuger "OV" verfügt zudem über eine Exzenteranbindung – durch diese wird der Muskel mit dem adäquaten Drehmoment belastet.

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Beinbeuger
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Gerätegewicht : 200 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 135x115x150 cm
  • Steckgewicht: 20x5 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: Beinstrecker, Oberschenkeltrainer, muskelaufbau, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Fitness-Kraftgeräte, Beinbeuge-Maschine, Beintrainer, Bein-Maschine, Kraftgerät, Krafttraining, Muskeltraining, Kraftmaschine, Kraftmaschinen, Beintraining, Beinmuskeltrainer, Bein-Trainer, Bein-Training, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Profi, Fitnessgeräte, Fitnessgerät, Muskeltrainer, Muskelaufbautraining, Kraft-Gerät, Kraft-Maschine, Muskelaufbautrainer, Kraftaufbau, Muskeltrainingsgerät, Muskeltraingsgeräte, Beinbeuger-Muskulatur, Beinbeugemaschine, Muskelau, Profi-Fitnessgerät, Profi-Fitnessgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.303,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.489,42*
€ 5.342,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.460,85*
€ 5.308,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.348,89*
€ 5.175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.303,32*
€ 5.120,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3129106
ab € 4.418,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.