Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "100X" Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613133011
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3133011
EAN/GTIN:
     03222761153000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Ideal für alle Hobby- und Freizeitspieler
  • Einfach zu verstauen – dank praktischem Klappmechanismus
  • Dank Playback-Funktion ist auch Alleinspiel möglich
  • Höhenverstellung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Wetterfeste Melaminharz-Oberfläche: ganzjährig einsetzbar


Cornilleau Tischtennisplatte "100X": Langlebig, platzsparend, praktisch
Mit der Cornilleau Tischtennisplatte "100X" steht packenden Matches nichts mehr im Wege. Der ideale Freizeit-Tisch. Dank großen Rädern lässt sich die Platte leicht transportieren und der Klappmechanismus sorgt für eine platzsparende Lagerung. 4 Bälle und 2 Schläger finden dank Halterungen direkt am Tischtennis-Tisch Platz.

Produktdetails:
  • Lieferung ohne Schläger und ohne Bälle
  • Verschlusssystem: DSI (8 Points)
  • Rollen: Dicke: 32, ø: 200 mm
  • Beinverstellung: von -1 cm bis +5 cm
  • Gerade Beine ø: 25 mm
  • Ballspeicher für 4 Bälle (2 an jeder Seite)
  • Schlägerhalter: für 2 Schläger (1 auf jeder Seite)
  • 10 Jahre Garantie auf die Spieloberfläche

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: D
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grau
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Plattenstärke: 4 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Gewicht: 47 kg
  • Abstellmaße: 165x75,3x155 cm
  • Material Spieloberfläche: Melaminharz
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte cornilleau, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennis-Tisch, Outdoor, Wetterfest, Rollen, Cornilleau, blau, klappbar, zusammenklappbar, rollbar, höhenverstellbar, grau, justierbar, playback, rückspiel, zusammenfaltbar, melamin-harz, Inklusion, Weihnachten18Männer, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,51*
€ 500,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,03*
€ 457,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
3133008
ab € 354,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.