Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornilleau Tischtennisplatte "200X" Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613133112
Hersteller:
     Cornilleau
Herst.-Nr.:
     3133112
EAN/GTIN:
     03222761153017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Ideal für alle Hobby- und Freizeitspieler
  • Einfach zu verstauen – dank praktischem Klappmechanismus
  • Dank Playback-Funktion ist auch Alleinspiel möglich
  • Höhenverstellung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Wetterfeste Melaminharz-Oberfläche: ganzjährig einsetzbar


Cornilleau Tischtennisplatte "200X": Im neuen Design
Die Cornilleau Tischtennisplatte "200X" eignet sich ideal für den Freizeitbereich. Dank höhenverstellbarer Beine und kräftigen Bremsen bietet der Outdoor-Tischtennis-Tisch Stabilität – und das auch in Gärten mit unebenem Boden. Mithilfe der großen Räder lässt sich die Platte leicht bewegen und positionieren.

Produktdetails:
  • Lieferung ohne Schläger und ohne Bälle
  • Verschlusssystem: DSI (8 Points)
  • Rollen: Dicke: 32 mm, ø: 200 mm
  • Beinverstellung: von -1 cm bis +5 cm
  • Gerade Beine ø: 38 mm
  • Ballspeicher für 4 Bälle (2 an jeder Seite)
  • Schlägerhalter: für 2 Schläger (1 auf jeder Seite)
  • Bremsen 2x
  • 10 Jahre Garantie auf die Spieloberfläche

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: D
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Farbe Spieloberfläche: Grau
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Plattenstärke: 5 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Abstellmaße: 165x75,3x155 cm
  • Gewicht: 54 kg
  • Material Spieloberfläche: Melaminharz
  • Verriegelungssystem: Compact
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: tischtennisplatte cornilleau, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennis-Tisch, Outdoor, Wetterfest, Rollen, Cornilleau, blau, klappbar, zusammenklappbar, rollbar, höhenverstellbar, grau, justierbar, playback, rückspiel, zusammenfaltbar, melamin-harz, Inklusion, Weihnachten18Männer, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,78*
€ 561,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,21*
€ 546,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,12*
€ 513,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,97*
€ 468,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cornilleau
3133109
ab € 395,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.