Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 152,Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613148440
Hersteller:
     Beco-Sealife
Herst.-Nr.:
     3148440
EAN/GTIN:
     04013368455760
Suchbegriffe:
Helmtaucheranzug
Neopren Anzug
Neoprenanzug
helmtaucheranzug

  • Für Schwimmbäder, Schwimmshops und den privaten Gebrauch
  • Elastische Einsätze für optimale Bewegungsfreiheit
  • Wärmendes und hautfreundliches Neopren für angenehmen Tragekomfort und UV-Schutz
  • In den Größen 104 bis 152 erhältlich
  • Schließen und Öffnen mittels Reißverschlusses


Beco-Sealife Neoprenanzug: Angenehme Passform
Der Beco-Sealife Neoprenanzug besteht aus 2 mm starkem SCR-Neopren mit Elasthan-Einsätzen an den Armen und den Beinen.

Produktdetails:
  • Material Oberstoff und Futter: 100 % Polyamid
  • Material Schaum: 100 % Neopren
  • Material Einsätze: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
  • Größen: 104 bis 152
  • Gewicht: ca. 250 g
  • Farbe: Pink, Blau-Grün

Weitere Informationen:
Größen:
Gr. 152
Farbe:
Pink
Weitere Suchbegriffe: Schwimmanzüge, Beco, schwimmanzug, neoprenanzug, Neopren, Shorty, Anzug, Tauchanzug, Schnorchelanzug, für, Kinderschwimmen, Neoprenshorty, aus, Beco-Sealife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco-Sealife
3148453
ab € 21,71*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148408
ab € 21,78*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148466
ab € 21,72*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148411
ab € 21,78*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148479
ab € 21,80*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148424
ab € 23,80*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148482
ab € 21,67*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148437
ab € 21,69*
Ähnlich
Beco-Sealife
3148495
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.