Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Wassersport
>
Badebekleidung
>
Neoprenanzug
>
Artikel
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 152,Blau-Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613148495
Hersteller:
Beco-Sealife
Herst.-Nr.:
3148495
EAN/GTIN:
04013368455791
Suchbegriffe:
Helmtaucheranzug
Neopren Anzug
Neoprenanzug
helmtaucheranzug
Für Schwimmbäder, Schwimmshops und den privaten Gebrauch
Elastische Einsätze für optimale Bewegungsfreiheit
Wärmendes und hautfreundliches Neopren für angenehmen Tragekomfort und UV-Schutz
In den Größen 104 bis 152 erhältlich
Schließen und Öffnen mittels Reißverschlusses
Beco-Sealife Neoprenanzug: Angenehme Passform
Der Beco-Sealife Neoprenanzug besteht aus 2 mm starkem SCR-Neopren mit Elasthan-Einsätzen an den Armen und den Beinen.
Produktdetails:
Material Oberstoff und Futter: 100 % Polyamid
Material Schaum: 100 % Neopren
Material Einsätze: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
Größen: 104 bis 152
Gewicht: ca. 250 g
Farbe: Pink, Blau-Grün
Weitere Informationen:
Größen:
Gr. 152
Farbe:
Blau-Grün
... >
Schwimmen
>
Stand Up Paddling
>
SUP Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schwimmanzüge
,
Beco
,
schwimmanzug
,
neoprenanzug
,
Neopren
,
Shorty
,
Anzug
,
Tauchanzug
,
Schnorchelanzug
,
für
,
Kinderschwimmen
,
Neoprenshorty
,
aus
,
Beco-Sealife
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 104,Blau-Grün
Beco-Sealife
3148453
ab € 21,78*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 104,Pink
Beco-Sealife
3148408
ab € 21,71*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 116,Blau-Grün
Beco-Sealife
3148466
ab € 21,82*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 116,Pink
Beco-Sealife
3148411
ab € 21,78*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 128,Blau-Grün
Beco-Sealife
3148479
ab € 21,82*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 128,Pink
Beco-Sealife
3148424
ab € 23,86*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 140,Blau-Grün
Beco-Sealife
3148482
ab € 21,71*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 140,Pink
Beco-Sealife
3148437
ab € 21,78*
Ähnlich
Beco-Sealife Neoprenanzug Gr. 152,Pink
Beco-Sealife
3148440
ab € 21,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen