Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisplatte "Inside J15"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613149108
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3149108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze
Tischtennis-Tische

  • Für Schulen, Vereine, Freizeiteinrichtungen
  • Schneller Aufbau, da zu 95 % vormontiert
  • Stilvolles Design dank Neon-Akzenten
  • Mobil dank Rollen mit Feststellbremse
  • Für den Indoor-Einsatz


Die Joola Tischtennisplatte "Inside J15" lässt sich leicht in den Single Player Modus umbauen
Beide 15 mm starken Platten der Tischtennisplatte "Inside J15" lassen sich individuell positionieren und klappen, wodurch ein Alleinspiel jederzeit möglich ist. Sicherheit verschaffen die doppelte Kippsicherung und die höhenverstellbaren Füße. Somit lassen sich unebene Untergründe leicht ausgleichen und die Spieler erhalten eine ebene Spielfläche.

Produktdetails:
  • Solo-Spielmodus
  • Aufbau in ca. 30 min
  • Feststellbare 3-Zoll-Rollen
  • Gleichmäßiger Ballabsprung
  • Doppelte Kippsicherung
  • 2 separate, klappbare Tischhälften
  • Höhenverstellbare Füße
  • Tischtennisnetz mit Klemmpfosten
  • Querstrebe am H-Fuß für erhöhte Stabilität

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: D
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Gewicht: 87 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Material Spieloberfläche: MDF
  • Farbe Spieloberfläche: Schwarz
  • Plattenstärke: 15 mm
  • Abstellmaße: 161x63,5x157,5 cm
  • Verriegelungssystem: Semi Compact-System (2-teilig)
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Institution; Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Tischtennisplatte, Tischtennistisch, tischtennis-tische joola, tischtennis netze, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Zubehör, Tisch, TT-Platte, Joola, Platte, outdoor, klappbar, zusammenfaltbar, zusammenklappbar, bälle, in, Schule, im, Verein, Tischtennis-Training, indoor, Tischtennisschläger, für, Kinder, den, Einstieg, Tische, TT-Platten, TT-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,46*
€ 574,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,80*
€ 560,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,11*
€ 522,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.