Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisplatte "Outdoor J200A"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613149401
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3149401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Freizeit-Outdoor-Tisch der Klasse C
  • Inkl. wetterfestem Netz sowie mit Playback-Funktion
  • 8 Rollen sorgen für leichte Positionierung
  • Höhenverstellbare Tischbeine gleichen Unebenheiten aus
  • Pulverbeschichtetes Untergestell eckig, 30x30x0,8 mm


Joola Tischtennisplatte "Outdoor J200A": Hervorragende Spieleigenschaften
Die Tischtennisplatte aus dem Hause Joola ist in gerade einmal 15-30 Minuten fertig montiert und einsatzbereit. Die Outdoor-Platte kommt mit 8 feststellbaren 3-Zoll-Rädern sowie höhenverstellbaren Tischbeinen – das sorgt für Sicherheit, Stabilität und eine ebene Spielfläche.

Produktdetails:
  • Oberfläche mit gleichmäßigem Ballabsprung, 15 mm Alu-Kunststoffverbund, UV Beschichtung
  • 2 individuell verschiebbare Tischhälften
  • Doppelte Kippsicherung (Double Lockung System DLS)
  • Pulverbeschichtetes Untergestell eckig, 30x30x0,8 mm
  • Inkl. pulverbeschichtetem Netz aus Baumwolle mit Klemmtechnik
  • Querstrebe am H-Fuß für erhöhte Stabilität

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: C
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Ja
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Plattenstärke: 6 mm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Material Spieloberfläche: Aluminium-Kunststoff Verbund
  • Farbe Spieloberfläche: Schwarz
  • Gewicht: 78, 5 kg
  • Abstellmaße: 157,5x56x170 cm
  • Verriegelungssystem: Semi Compact-System (2-teilig)
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat; Verein

Weitere Suchbegriffe: tischtennis-tische joola, tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, outdoor, Tischtennis-Platten, Tischtennistraining, klappbar, zusammenfaltbar, zusammenklappbar, spielen, Tische, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,77*
€ 725,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,30*
€ 706,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,07*
€ 679,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,97*
€ 622,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.