Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Regalwagen "XXL" by Vendiplas Grau,Klein, mit Aufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613150450
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3150450
EAN/GTIN:
     04044475260817
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen grau
regalwagen

  • Für in- und outdoor geeignet
  • Mit 2 bzw. 3 separaten, abschließbaren Fächern
  • Für 9 Kunststoff-Körbe mit je 60x40x41 cm
  • Ohne rostende Metallteile
  • Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser


Der Sport-Thieme Regalwagen "XXL" by Vendiplas für Schwimmbäder und Sporthallen
Der Sport-Thieme Regalwagen "XXL" by Vendiplas verfügt über bequeme, weit zu öffnende Türen mit abschließbaren Fächern. Die Schlösser sind im Lieferumfang enthalten. Da der Schrank komplett aus Polyvinylchlorid (PVC) besteht, hält er auch extremen Wetterbedingungen von –40 °C bis +80 °C stand. Zudem verfügt der Wagen über 4 robuste, nicht markierende Räder, davon 2 mit Bremsen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Maße "Groß, ohne Aufsatz" (LxBxH): 136x76x183 cm
  • Maße "Klein, mit Aufsatz" (LxBxH): 136x76x154 cm
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Produktart: Regalwagen; Aufbewahrungswagen
  • Gewicht: 50 kg
  • Rollen: 4 Stück
  • Traglast: 125 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
Klein, mit Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: Regal, Materialwagen, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrung, sporthalle, Regale, Schwimmbad, für, Sporthalle, Freibad, Kunststoffmaterialwagen, Aufbewahrungsboxen, Transportwagen, Aufbewahrungswagen, Gerätewagen, Ballaufbewahrung, Ballwagen, Transportbehälter, Gitterbox, Balltransportwagen, Ballgitterwagen, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Bälle, Kleingeräte, Bälle-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ballgitterbox, Ballaufbewahrungswagen, Gittercontainer, Ballgitterboxen, Ball-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrungswagen, Transportwagen-Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,89*
€ 1.956,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,68*
€ 1.917,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,26*
€ 1.841,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,79*
€ 1.815,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,45*
€ 1.804,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3150405
ab € 2.054,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150434
ab € 1.515,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150418
ab € 2.052,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150447
ab € 1.516,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150421
ab € 2.048,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.