Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Regalwagen "12 Fächer" by Vendiplas Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613150519
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3150519
EAN/GTIN:
     04044475248075
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen

  • Für 12 Körbe je 60x40x41 cm oder andere Sportgeräte
  • 12 Fächer sowie herausnehmbare Einlegeböden
  • 6 robuste, nicht markierende Räder, davon 2 mit Bremsen
  • Aus hygienischem PVC-Kunststoff, ohne rostende Metallteile
  • Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser


Sport-Thieme Regalwagen "12 Fächer" by Vendiplas
Der Sport-Thieme Regalwagen "12 Fächer" lässt sich indoor- und outdoor lagern und verfügt über eine zusätzliche, obere Ablage für noch mehr Stauraum. Er lässt sich abschließen und wird komplett montiert geliefert.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Maße (LxBxH): 203x76x205 cm
  • Gewicht: 108 kg
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Produktart: Regalwagen; Aufbewahrungswagen
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Gewicht: 108 kg
  • Rollen: 6 Stück
  • Traglast: 350 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Regal, Schwimmbadausstattung, Materialwagen, Schwimmbad, Schwimmbadzubehör, Schwimmbad-Ausstattung, Zubehör, Regale, Transportwagen, Aufbewahrung, für, Freibad, Kunststoffmaterialwagen, Rollcontainer, Aufbewahrungswagen, Gerätewagen, Ballaufbewahrung, Ballwagen, Transportbehälter, Gitterbox, Balltransportwagen, Ballgitterwagen, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Bälle, Kleingeräte, Bälle-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ballgitterbox, Ballaufbewahrungswagen, Gittercontainer, Ballgitterboxen, Ball-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrungswagen, Transportwagen-Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.967,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,95*
€ 3.531,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.939,07*
€ 3.497,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.819,30*
€ 3.354,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,17*
€ 3.286,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.725,75*
€ 3.243,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3150506
€ 2.975,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150522
€ 2.863,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.