Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Schwimmen
>
Aqua Fitness
>
Aufbewahrung
>
Artikel
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln by Vendiplas Aqua,72x65x105 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613150708
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3150708
EAN/GTIN:
04044475248129
Suchbegriffe:
Transportwagen
Schwimmbadausstattung
Schwimmnudel
Schwimmnoodle
Für bis zu 50 Poolnudeln
Mit 4 stabilen, spurlosen Rädern, davon 2 mit Bremsen
Komplett aus PVC-Kunststoff, ohne rostende Metallteile
Einfach zu reinigen, wird montiert geliefert
Hält extremen Wetterbedingungen stand
Produktdetails:
Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser
Temperaturbeständig von -40˚C bis +80˚C
Material: PVC-Kunststoff
Farbe: Aqua, Blau, Grau
Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar
Lieferung ohne Inhalt
Anzahl Böden/Arme: 1
Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
Rollen: 4 Stück
Maße: 72x65x105 cm
Gewicht: 13 kg
Traglast: 50 kg
Einsatzgebiet: Nassraum
Weitere Informationen:
Farbe:
Aqua
LxBxH:
72x65x105 cm
... >
Schwimmen
>
Aqua Fitness
>
Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
Lagerwagen
,
Schwimmbad-Ausstattung
,
Wagen
,
für
,
Poolnudeln
,
Aquawagen
,
Schwimmnudeln
,
Poolnudelständer
,
Poolnudelwagen
,
Schwimmbad
,
transportieren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,46*
€ 690,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,60*
€ 679,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln by Vendiplas Aqua,72x65x132 cm
Sport-Thieme
3150737
ab € 581,09*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln by Vendiplas Blau,72x65x105 cm
Sport-Thieme
3150711
ab € 490,76*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln by Vendiplas Blau,72x65x132 cm
Sport-Thieme
3150740
ab € 584,39*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln by Vendiplas Grau,72x65x105 cm
Sport-Thieme
3150724
ab € 489,22*
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln by Vendiplas Grau,72x65x132 cm
Sport-Thieme
3150753
ab € 581,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen