Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Schwimmnudeln by Vendiplas Blau,72x65x105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613150711
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3150711
EAN/GTIN:
     04044475248136
Suchbegriffe:
Transportwagen
Schwimmbadausstattung
Schwimmnudel
Schwimmnoodle

  • Für bis zu 50 Poolnudeln
  • Mit 4 stabilen, spurlosen Rädern, davon 2 mit Bremsen
  • Komplett aus PVC-Kunststoff, ohne rostende Metallteile
  • Einfach zu reinigen, wird montiert geliefert
  • Hält extremen Wetterbedingungen stand


Produktdetails:
  • Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser
  • Temperaturbeständig von -40˚C bis +80˚C
  • Material: PVC-Kunststoff
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar
  • Lieferung ohne Inhalt

  • Anzahl Böden/Arme: 1
  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen
  • Rollen: 4 Stück
  • Maße: 72x65x105 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • Traglast: 50 kg
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
LxBxH:
72x65x105 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,76*
€ 693,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,46*
€ 676,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,60*
€ 629,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,71*
€ 583,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3150708
ab € 489,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150737
ab € 584,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150740
ab € 582,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150724
ab € 492,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
3150753
ab € 582,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.