Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Regalwagen für Schwimmbad-Equipment by Vendiplas Grau,Klein mit ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613151150
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3151150
EAN/GTIN:
     04044475260220
Suchbegriffe:
Regalwagen
Schwimmhilfen
regalwagen grau
schwimmhilfen

  • Mit offenen Vordertüren und herausnehmbarem Innenboden
  • Regalwagen wird komplett montiert geliefert
  • Großer Gerätewagen bietet allerhand Platz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Regalwagen für Schwimmbad-Equipment by Vendiplas – platzsparende Lagerung Ihrer Schwimmhilfen
Der Sport-Thieme Regalwagen für Schwimmbad-Equipment by Vendiplas bietet abschließbare Türen, eine stabile Konstruktion mit Zwischenräumen für die bessere Luftzirkulation und schnelles Trocknen. Das Obergestell eignet sich beispielsweise für Schwimmbretter und weitere Schwimmhilfen. Dank der Herstellung aus hygienischem Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC) hält der Wagen Temperaturen von -40 °C bis +80 °C stand, kommt ohne rostende Metallteile und ist leicht zu reinigen. Auch ist er resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Aqua, Blau, Grau
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Anzahl Böden/Arme: 2
  • Produktart: Regalwagen; Aufbewahrungswagen
  • Rollen: 4 Stück
  • Gewicht: 30 kg
  • Traglast: 111 kg
  • Maße: 126x69x137 cm
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Ausführung:
Klein mit Zusatzfläche
Weitere Suchbegriffe: Schwimmbadausstattung, Schwimmbad, Schwimmbadzubehör, Schwimmbad-Zubehör, Zubehör, Transportwagen, Aufbewahrung, Materialwagen, für, Kunststoffmaterialwagen, Rollcontainer, Aufbewahrungswagen, Gerätewagen, Ballaufbewahrung, Ballwagen, Transportbehälter, Gitterbox, Balltransportwagen, Ballgitterwagen, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Bälle, Kleingeräte, Bälle-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ballgitterbox, Ballaufbewahrungswagen, Gittercontainer, Ballgitterboxen, Ball-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrungswagen, Transportwagen-Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,90*
€ 1.381,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,19*
€ 1.368,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,79*
€ 1.305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,89*
€ 1.264,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,45*
€ 1.223,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3151163
ab € 1.658,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151134
ab € 1.025,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151105
ab € 1.169,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151176
ab € 1.657,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151147
ab € 1.028,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151118
ab € 1.161,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151189
ab € 1.654,92*
Ähnlich
Sport-Thieme
3151121
ab € 1.169,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.