Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Legends 400 FSC"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613153808
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     3153808
EAN/GTIN:
     04000885052411
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Basic-Schläger in guter Freizeit- sowie Schulsport-Qualität
  • Jade-Belag mit ITTF-Zertifikat
  • Konkave Griff-Form für angenehmen Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Legends 400 FSC": Für ein kontrolliertes Spiel
Der Donic Schildkröt Tischtennisschläger "Legends 400 FSC" bietet Einsteigern und Gelegenheitsspielern eine bestmögliche Kontrolle. So können die Spieler Erfahrung sammeln und besser erste Erfolgserlebnisse erzielen. Durch das geringe Schlägergewicht ist die Kelle zudem besonders handlich und ermöglicht schnelle Reaktionen.

  • Einsatzbereich: Anfänger
  • ITTF-Zertifikat: Ja
  • Griffform: Konkav
  • Belagart: Jade
  • Schwammstärke: 1,6 mm
  • Spielstrategie: Control
  • Material: Holz
  • Maße: 25,8x14,6x2,2 cm
  • Gewicht: 153 g

Weitere Suchbegriffe: Tischtennis-Schläger, Tischtennisschläger, tischtennis schläger, Zubehör, Tischtennistraining, spielen, Tischtennis-Zubehör, für, Schule, den, Einstieg, Schläger, Freizeit, Tischtenniskelle, TT-Schläger, TT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
17
€ 6,29*
ab € 8,57*
€ 13,06*
8 Tage
69
€ 6,99*
ab € 14,67*
€ 20,87*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.