Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "Gold Cup 2022"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613157318
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3157318
EAN/GTIN:
     04044475270649
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
sport-thieme volleyball
volleyball

  • Idealer Trainingsball
  • Formbeständig und robust
  • Sehr weich
  • PU-Oberflächen-Material
  • Für Kinder und Erwachsene


Sport-Thieme Volleyball "Gold Cup 2022": Top Trainingsqualität:
Der Sport-Thieme Volleyball"Gold Cup 2022" besteht aus einer 1,6 mm starken Hülle. Obendrein ist der Ball sehr formbeständig. Dank der weichen Oberfläche eignet sich der Ball besonders gut für erste Ballkontakte und Übungseinheiten für Kinder und Volleyball-Neulinge. Ob Baggern oder Pritschen, der Ball fühlt sich angenehm an, ist armschonend und äußerst robust.

Weitere Details:
  • 18-teilig
  • Mit Nadelventil

  • Balltyp: Trainingsball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Farbe: Weiß-Gelb-Grün
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Blase: Gummi

Weitere Suchbegriffe: Trainingsball, Übungsball, Schulvolleyball, Turnspiele, Schulvolleybälle, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.