| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613169214 Herst.-Nr.: 3169214 EAN/GTIN: 08052744955957 |
| |
|
| | |
| - Trainiert Muskeln, Stabilisation, Koordination, Propriozeption
- Angeraute Oberfläche für Griffigkeit und leichte Reinigung
- Füllung mit Luft und Farbwasser in Lebensmittelqualität
- Verschiedene Gewichtsstufen für alle Fitnesslevel
- Inkl. austauschbarem Ventil mit Testkit und Anleitung
Trial Gewichtsball "Skin Ball": Functional Training für den gesamten KörperDer Trial Gewichtsball "Skin Ball" geht über die Funktionsweise eines klassischen Medizinballs hinaus. Denn neben dem Trainingsreiz durch das Eigengewicht des Balles müssen Sportler und Patienten hier auch noch die dynamische Schwerpunktverlagerung durch das gefärbte Wasser innerhalb des Balles ausgleichen. Dieses spricht noch mehr Körper- und Gelenkbereiche an und fordert den gesamten Körper zum Mitmachen auf. Neben einem Aufdruck kennzeichnet die Wasserfarbe die Gewichtsstufe des Balles, sodass Sie im Workout schnell fündig werden. Produktdetails:- Max. Belastbarkeit (statisch): 1.200 kg
- Max. Belastbarkeit (dynamisch): 800 kg
- Gewicht: 2 kg
- Produktart: Bälle
- Material: Silikon
- Füllung: Flüssigkeit
- Farbe: Grün
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Durchmesser: | 20 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Therapiebälle, Therapieball, Rehabilitation, Medizinballtraining, Gewichtstraining, Rehabilitaionssport, Gewichtstrainer, Rehabilitationssport, Reha-Geräte, Reha, Geräte, Skinball, Silikonball, Silikonbälle, Reha-Ball, Rehaball, Rehabälle, Bälle, Ball, Rehasport, Flüßigkeitsball, Flüssigkeitsbälle, wasser, ball, skin-ball |
| | |
| |