Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenchK Sprossenwand Fitness-System "723" 732B, Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613171400
Hersteller:
     BenchK
Herst.-Nr.:
     3171400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
benchk sprossenwand
sprossenwand

  • Ideal für Fitnessstudios, Praxen und den Freizeitbereich
  • Entspricht DIN EN 12346 und DIN EN 913
  • Kombination aus Vielseitigkeit, Design und Haltbarkeit
  • Raumhöhe muss mind. 2,50 m betragen
  • Inkl. Klimmzugbügel und abnehmbarer Dip-Stange


BenchK Sprossenwand Fitness-System "723": Für die Wandmontage
Das BenchK Sprossenwand Fitness-System "723" bringen Sie sicher an der Wand an. Die ovalen Buchenholz-Sprossen (30x40 mm) sind gut greifbar. Die fest installierte Klimmzugstange besteht aus Metall und hält einem Gewicht bis zu 150 kg problemlos stand. Die ideale Fitness-Station für den Einsatz in Turnhallen von Schulen sowie Vereinen und auch in Gymnastikräumen von Fitnessstudios und Co.

Lieferumfang:
  • 1 BenchK Sprossenwand mit fest installiertem Klimmzugbügel
  • 1 Dip-Stange mit verstell- und abnehmbaren Armlehnen
  • 1 Flachbank
  • Befestigungsmaterial (keine Dübel und Schrauben)

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Klimmzugbügel; Fitnesswand
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Gymnastikräume; Praxis; Verein; Privat
  • Material Sprossen: Buche
  • Durchmesser je Sprosse: 30x40 mm
  • Abstand zwischen Sprossen: 23,5 cm
  • Material Wangen: Metall
  • Wangentiefe: 5 cm
  • Wangenstärke: 4 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Anzahl Sprossen: 9
  • Farbe: Holz-Natur; Schwarz
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Norm: DIN EN 913; DIN EN 12346
  • Maße: 150x67x240 cm
  • Gewicht: 53 kg
  • Lieferhinweis: Nicht vormontiert
  • Höhe: 240 cm
  • Breite: 67 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
732B, Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Set, Turnen-Sprossenwände, Einzelfeld, Metallsprossenwand, Sprossenwände, Schwenksprossenwand, Sprossenwandtrainer, Sprossenwand-Set, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Turnen-Sprossenwand, für, Praxen, Fitnessstudio, Schule, Fitness-System, Schrägbank, Home, Office, Home-Office, Büro, mit, Hantelbank, Kinder, Zuhause, Klimmzugstange, Flachbank, Klimmzugbügel, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.318,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.318,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.480,54*
€ 1.761,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.467,67*
€ 1.746,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.400,29*
€ 1.666,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.359,77*
€ 1.618,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.318,05*
€ 1.568,48
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BenchK
3171413
ab € 1.345,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.