Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Limone,80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613181010
Hersteller:
     Meditech
Herst.-Nr.:
     3181010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege

  • Behandlungsliege für verschiedene Anwendungen - in 2 Polsterbreiten
  • Stabiler, schwingungsfreier Rahmen mit zuschaltbaren Rädern
  • Ergonomisches Arbeiten dank hydraulischer Höhenverstellung
  • Positiv und negativ verstellbares Kopfteil mit Nasenschlitz
  • Pflegeleichter und strapazierfähiger Kunstlederbezug


Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig: Optimale Einstellmöglichkeiten
Die Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig, steht auf einem stabilen Gestell mit einer Kunststoffbeschichtung. Die Behandlungsfläche heben und senken Sie mit dem leichtgängigen Scherenhubsystem, das ganz ohne seitlichen Versatz funktioniert. Das Gestell der Therapieliege bietet Ihnen einen sicheren Stand. Bei Bedarf schalten Sie einfach die Räder hinzu, um die Therapieliege zu bewegen.

Pflegeleicht und belastbar
Die 3-teilige Behandlungsfläche der Therapieliege "Vario Nr. 1 3-teilig" ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen, das desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig ist. Dank der hohen Belastbarkeit (190 kg) behandeln Sie auch adipöse Patienten auf der Therapieliege.

Produktdetails:
  • 3-teilige Behandlungsfläche
  • Kopfteil mit Nasenschlitz, positiv 40 Grad und negativ 55 Grad verstellbar
  • Untergestell: Weiß (RAL 9010), kunststoffbeschichtet

  • Gestell: Aluminium
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Kopfstütze; Verstellbares Kopfteil
  • Max. Benutzergewicht: 190 kg
  • Gewicht: 70 kg
  • Liegenart: Hydraulische Massageliege
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Polsterstärke: 40 mm
  • Maße Liegefläche: 198x80 cm
  • Material Polster: Schaumstoff
  • Hubsystem: Scherenhubsystem
  • Aufstellmaße (LxBxH): 198x80x93 cm
  • Höhenverstellbarkeit: 53-93 cm
  • Maße Kopfteil: 43x65 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Limone
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Liege, Therapieliege, massagebank, Liege, Massageliegen, Behandlungsliegen, Behandlungsliege, Behandlungstisch, Behandlungstische, höhenverstellbare, Therapieliegen, Praxisliege, Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.302,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,79*
€ 3.103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.579,66*
€ 3.069,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,35*
€ 2.913,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,23*
€ 2.826,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.302,80*
€ 2.740,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meditech
3181049
ab € 2.179,95*
Ähnlich
Meditech
3181007
ab € 2.302,67*
Ähnlich
Meditech
3181078
ab € 2.192,32*
Ähnlich
Meditech
3181036
ab € 2.312,14*
Ähnlich
Meditech
3181065
ab € 2.185,51*
Ähnlich
Meditech
3181023
ab € 2.314,04*
Ähnlich
Meditech
3181052
ab € 2.197,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.