Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagebank
>
Artikel
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Creme,80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-613181023
Hersteller:
Meditech
Herst.-Nr.:
3181023
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Massage-Bank
Massage-Liege
Massagebank
Massageliege
Behandlungsliege für verschiedene Anwendungen - in 2 Polsterbreiten
Stabiler, schwingungsfreier Rahmen mit zuschaltbaren Rädern
Ergonomisches Arbeiten dank hydraulischer Höhenverstellung
Positiv und negativ verstellbares Kopfteil mit Nasenschlitz
Pflegeleichter und strapazierfähiger Kunstlederbezug
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig: Optimale Einstellmöglichkeiten
Die Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig, steht auf einem stabilen Gestell mit einer Kunststoffbeschichtung. Die Behandlungsfläche heben und senken Sie mit dem leichtgängigen Scherenhubsystem, das ganz ohne seitlichen Versatz funktioniert. Das Gestell der Therapieliege bietet Ihnen einen sicheren Stand. Bei Bedarf schalten Sie einfach die Räder hinzu, um die Therapieliege zu bewegen.
Pflegeleicht und belastbar
Die 3-teilige Behandlungsfläche der Therapieliege "Vario Nr. 1 3-teilig" ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen, das desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig ist. Dank der hohen Belastbarkeit (190 kg) behandeln Sie auch adipöse Patienten auf der Therapieliege.
Produktdetails:
3-teilige Behandlungsfläche
Kopfteil mit Nasenschlitz, positiv 40 Grad und negativ 55 Grad verstellbar
Untergestell: Weiß (RAL 9010), kunststoffbeschichtet
Gestell: Aluminium
Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
Sonderausstattung: Kopfstütze
Max. Benutzergewicht: 190 kg
Gewicht: 70 kg
Liegenart: Hydraulische Massageliege
Material Bezug: Kunstleder
Maße Liegefläche: 198x80 cm
Hubsystem: Scherenhubsystem
Aufstellmaße (LxBxH): 198x80x93 cm
Höhenverstellbarkeit: 53-93 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Breite:
80 cm
... >
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Behandlungstische & Therapieliegen
Weitere Suchbegriffe:
Therapie-Liege
,
Therapieliege
,
massagebank 80 cm breit
,
massage liege
,
meditech therapieliege
,
Liege
,
Massageliegen
,
Behandlungsliegen
,
Behandlungsliege
,
Behandlungstisch
,
Behandlungstische
,
höhenverstellbare
,
Therapieliegen
,
Praxisliege
,
Praxisliegen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.309,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,96*
€ 3.067,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,94*
€ 3.038,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,55*
€ 2.897,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.367,60*
€ 2.817,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.309,37*
€ 2.748,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Atoll,65 cm
Meditech
3181049
ab € 2.189,37*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Atoll,80 cm
Meditech
3181007
ab € 2.304,01*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Chrom,65 cm
Meditech
3181078
ab € 2.181,99*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Chrom,80 cm
Meditech
3181036
ab € 2.296,86*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Creme,65 cm
Meditech
3181065
ab € 2.177,03*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Limone,65 cm
Meditech
3181052
ab € 2.184,49*
Ähnlich
Meditech Therapieliege "Vario Nr. 1", dreiteilig Limone,80 cm
Meditech
3181010
ab € 2.308,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen