Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Regalwagen "Kombi" by Vendiplas Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613183612
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3183612
EAN/GTIN:
     04044475250627
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen

  • Leicht zu reinigen, resistent gegen UV-Licht, Chlor, Wasser
  • Zwischenräume für Luftzirkulation sowie schnelles Trocknen
  • Hält Temperaturen von –40 °C bis +80 °C stand
  • 4 abriebfeste Gummi-Räder (2 bremsfähig, 2 schwenkbar)
  • Vormontierte Lieferung, ohne Materialkisten


  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar
  • Lieferung ohne Aufbewahrungskörbe und Inhalt.

Sie sind auf der Suche nach einer komfortablen Verstaumöglichkeit für Ihre Schwimmeinrichtung? Dann bestellen Sie jetzt bei Sport-Thieme den Regalwagen "Kombi" by Vendiplas .

  • Anzahl Böden/Arme: 3
  • Produktart: Regalwagen; Aufbewahrungswagen
  • Gewicht: 25 kg
  • Maße: 138x60x177 cm
  • Rollen: 4 Stück, ø 100 mm
  • Tragkraft je Einlegeboden: 60 kg
  • Traglast: 180 kg
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Regal, Materialwagen, Schwimmbad, Schwimmbad-Zubehör, Schwimmbad-Einrichtung, Regale, Transportwagen, Aufbewahrung, für, Freibad, mobil, Kombi-Materialwagen, Rollcontainer, Aufbewahrungswagen, Gerätewagen, Ballaufbewahrung, Ballwagen, Transportbehälter, Gitterbox, Balltransportwagen, Ballgitterwagen, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Bälle, Kleingeräte, Bälle-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ballgitterbox, Ballaufbewahrungswagen, Gittercontainer, Ballgitterboxen, Ball-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrungswagen, Transportwagen-Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,85*
€ 1.013,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,51*
€ 997,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,67*
€ 956,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,39*
€ 923,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,29*
€ 875,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3183625
ab € 737,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
3183609
ab € 735,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.