Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Regalwagen "Kombi flach" by Vendiplas Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613183700
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3183700
EAN/GTIN:
     04044475250641
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen grau
regalwagen

  • 1 Ablagefläche, 6 Stäbe zum Aufhängen von Schwimmgürtel etc.
  • Leicht zu reinigen, resistent gegen UV-Licht, Chlor, Wasser
  • Zwischenräume für Luftzirkulation sowie schnelles Trocknen
  • 4 abriebfeste Gummi-Räder (2 bremsfähig, 2 schwenkbar)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Regalwagen "Kombi flach" by Vendiplas
Dank des Sport-Thieme Regalwagens "Kombi flach" by Vendiplas transportieren Sie Ihre Schwimm-Ausrüstung schnell und komfortabel zu den Kursangeboten und Co. Der Regalwagen ist komplett aus hygienischem Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC) ohne scharfe Kanten und rostende Metallteile. Passende Materialkisten sind separat erhältlich. Die Lieferung erfolgt vormontiert – es ist kein Werkzeug erforderlich.

Traglasten:
  • Gesamt: 110 kg
  • Untere Plattform: 80 kg
  • Obere Aufhängeplattform: 30 kg
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Anzahl Böden/Arme: 1
  • Produktart: Regalwagen; Aufbewahrungswagen
  • Traglast: 110 kg
  • Gewicht: 10 kg
  • Maße: 137x60x105 cm
  • Rollen: 4 Stück, ø 100 mm
  • Einsatzgebiet: Nassraum

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Regal, Materialwagen, Schwimmbad, Schwimmbad-Zubehör, Schwimmbad-Einrichtung, Regale, Transportwagen, Aufbewahrung, für, Freibad, mobil, Kombi-Materialwagen, Aufbewahrungswagen, Gerätewagen, Ballaufbewahrung, Ballwagen, Transportbehälter, Gitterbox, Balltransportwagen, Ballgitterwagen, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Bälle, Kleingeräte, Bälle-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ballgitterbox, Ballaufbewahrungswagen, Gittercontainer, Ballgitterboxen, Ball-Transportwagen, Kleingeräte-Aufbewahrungswagen, Transportwagen-Kleingeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,51*
€ 751,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,43*
€ 744,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,06*
€ 686,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,06*
€ 636,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3183726
ab € 534,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
3183713
ab € 537,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.