Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Sprossenwände
>
Artikel
BenchK Dipstange "DB1B"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-613189708
Hersteller:
BenchK
Herst.-Nr.:
3189708
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossenwand
Zubehör
BenchK
Sprossenwandtraiing
Stabile und verstellbare Dip-Stange für BenchK Sprossenwände
Ermöglicht 2 unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten
Wird einfach in die Sprossenwand eingehängt
Haltbar, flexibel und pflegeleicht
Kompatibel mit den BenchK Serien 2, 5 und 7
BenchK Dip-Stange "DB1B": Must-have für Ihre Sprossenwand
Die Dip-Stange "DB1B" von BenchK lässt sich sicher und schnell in die Sprossenwand einhängen. Sie ist mit 4 Handgriffen ausgestattet, die sich bequem greifen lassen.
Produktdetails:
Material Rahmen: Metall
Material Arm- und Rückenlehne: Polyurethan (PU)-Schaum
Stabile Konstruktion mit einem Profil von 50×40 mm und 2 mm Stärke
Einsatzbereich: Fitnessstudio; Gymnastikräume; Praxis
Sprossenwandausführung: Zubehör
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Farbe: Schwarz
Lieferhinweis: Nicht vormontiert
Gewicht: 11 kg
Maße: 80x55x58 cm
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Sprossenwände
Weitere Suchbegriffe:
Dip
,
Stange
,
Sprossenwand-Zubehör
,
für
,
Mobile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 333,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,23*
€ 475,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,47*
€ 433,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen