| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613190366 Herst.-Nr.: 3190366 EAN/GTIN: 03662513562917 |
| |
|
| | |
| - Optimale Dämpfung
- Gute Feuchtigkeitsregulierung dank Aeroready-Technologie
- Variabel einstellbarer Klettverschluss
- Aus hochwertigem PU-Kunstleder hergestellt
- Auch für Anfänger geeignet
Adidas Boxhandschuhe "Hybrid 80": Modell mit SchlagkraftDie Adidas Boxhandschuhe "Hybrid 80" besitzen durch ihre mehrlagige Polsterung eine tolle Dämpfung. Der Anwender hat bei Nutzung ein angenehmes Tragegefühl, denn innen sind die Boxhandschuhe mit einem Nylon-Futter ausgestattet. - Farbe: Schwarz
- Gewicht: 14 oz.
- Zielgruppe: Männer
- Außenmaterial: Polyurethan (PU)
- Produktart: Trainingshandschuhe
- Besonderheiten: Atmungsaktiv
- Innenmaterial: Nylon
Weitere Informationen: | | Größe: | 14 oz. | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, adidas boxhandschuh, box handschuhe, boxhandschuh 14 unzen, Box-Handschuh, Kampfsport, Boxen-Boxhandschuhe, Box-Zubehör, Box-Training, Damen, Kinderboxen, Kinder, Boxen, für, Einsteiger, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Handschuh, Handschuhe, Training, Box, Zubehör, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Trainingsgeräte, Anfänger, Anzeige, Herren, Männer, trainieren, Kampfsporthandschuhe |
| | |
| |