| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613191327 Herst.-Nr.: 3191327 EAN/GTIN: 04044475283250 |
| |
|
| | |
| - Verschiedene Gewichte bzw. Größen für jedes Trainingsniveau
- Aus widerstandsfähigem Echtleder
- 3 Griffpositionen für ein facettenreiches Training
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Suples Bulgarian Bag "Original": Entwickelt von Experte:in und Olympionik:innen für BestleistungenDer Suples Bulgarian Bag "Original" Gewichtssack ermöglicht dank seiner 3 Griffpositionen ein facettenreiches Training, um die funktionelle Rumpfkraft zu verbessern. Das hebt den Suples Bulgarian Bag "Leather" vom normalen Gewichtheben ab. Grundsätzlich können Sie mit dem Bag Ihre Geschwindigkeit, Kraft und Beschleunigung trainieren. Er ist besonders geeignet für den Einsatz im Functional Training und für Aufwärmübungen. Die verschiedenen Gewichte können Sie Ihrem Trainingsniveau anpassen: Ob Anfänger:in oder professionelle:r Athlet:in – für alle ist der richtige Bulgarian Bag dabei. Produktdetails:- Obermaterial: Echtleder
- Material (Füllung): Recycelte Textilien, Sand
- XS: Für Athlet:innen mit ca. 27-45 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 60x36x14 cm, Gewicht: 5 kg
- S: Für Athlet:innen mit ca. 45-68 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 64x38x15 cm, Gewicht: 8 kg
- M: Für Athlet:innen mit ca. 68-86 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 65x40x19 cm, Gewicht: 12 kg
- L: Für Athlet:innen mit >86 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 67x40x20 cm, Gewicht: 17 kg
- XL: Für sehr gut trainierte Athlet:innen mit ausgezeichneter Kraft und Kondition, Maße (LxBxH): 70x64x24 cm, Gewicht: 22 kg
- XXL: Für sehr gut trainierte Athlet:innen mit ausgezeichneter Kraft und Kondition, Maße (LxBxH): 73x65x28 cm, Gewicht: 38 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12 kg | Größe: | Größe M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsport-Geräte, Kraftsport, Fitnessbag, Gewichtssäcke, Explosivkraft, Kraftgerät, Krafttraining, Functional, Training, Gewichtssack, Gewichtstraining, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Explosivkrafttraining, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät, Gewichts-Training, Kraftaufbau, Trainer, functional-training, Kraftraining, Kraft-Übung, Kraft-Übungen |
| | |
| |