Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suples Bulgarian Bag "Original" 22 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613191343
Hersteller:
     Suples
Herst.-Nr.:
     3191343
EAN/GTIN:
     04044475283274
Suchbegriffe:
Kraft-Geräte
Kraftgeräte
Kraft
Geräte

  • Verschiedene Gewichte bzw. Größen für jedes Trainingsniveau
  • Aus widerstandsfähigem Echtleder
  • 3 Griffpositionen für ein facettenreiches Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Suples Bulgarian Bag "Original": Entwickelt von Experte:in und Olympionik:innen für Bestleistungen
Der Suples Bulgarian Bag "Original" Gewichtssack ermöglicht dank seiner 3 Griffpositionen ein facettenreiches Training, um die funktionelle Rumpfkraft zu verbessern. Das hebt den Suples Bulgarian Bag "Leather" vom normalen Gewichtheben ab. Grundsätzlich können Sie mit dem Bag Ihre Geschwindigkeit, Kraft und Beschleunigung trainieren. Er ist besonders geeignet für den Einsatz im Functional Training und für Aufwärmübungen. Die verschiedenen Gewichte können Sie Ihrem Trainingsniveau anpassen: Ob Anfänger:in oder professionelle:r Athlet:in – für alle ist der richtige Bulgarian Bag dabei.

Produktdetails:
  • Obermaterial: Echtleder
  • Material (Füllung): Recycelte Textilien, Sand
  • XS: Für Athlet:innen mit ca. 27-45 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 60x36x14 cm, Gewicht: 5 kg
  • S: Für Athlet:innen mit ca. 45-68 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 64x38x15 cm, Gewicht: 8 kg
  • M: Für Athlet:innen mit ca. 68-86 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 65x40x19 cm, Gewicht: 12 kg
  • L: Für Athlet:innen mit >86 kg Körpergewicht, Maße (LxBxH): 67x40x20 cm, Gewicht: 17 kg
  • XL: Für sehr gut trainierte Athlet:innen mit ausgezeichneter Kraft und Kondition, Maße (LxBxH): 70x64x24 cm, Gewicht: 22 kg
  • XXL: Für sehr gut trainierte Athlet:innen mit ausgezeichneter Kraft und Kondition, Maße (LxBxH): 73x65x28 cm, Gewicht: 38 kg

  • Produktart: Bags

Weitere Informationen:
Größe:
Größe XL
Gewicht:
22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Suples
3191330
ab € 180,99*
Ähnlich
Suples
3191356
ab € 281,84*
Ähnlich
Suples
3191327
ab € 146,63*
Ähnlich
Suples
3191314
ab € 136,78*
Ähnlich
Suples
3191301
ab € 126,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.