Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand "Einzelfeld", 240x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613195101
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3195101
EAN/GTIN:
     04044475251204
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand

  • Zur Entlastung der Wirbelsäule und für Eigengewichts-Übungen
  • 1. Sprosse vorgelagert, ohne Leerfeld
  • Robustes Holz für lange Haltbarkeit und hohe Stabilität
  • Besondere Griff-Sicherheit durch ovale Sprossen-Form
  • Ideal für Schulen, Vereine und Therapieeinrichtungen


Sport-Thieme Sprossenwand "Einzelfeld", 240x100 cm: vielseitiges Sportgerät für Fitness und Konditionssteigerung
Mit der Sport-Thieme Sprossenwand "Einzelfeld", 240x100 cm erhalten Sie ein vielseitiges Sportgerät für gymnastische Übungen und zur Steigerung der Fitness und Kondition. Die Sprossenwand verfügt über 16 ovalen Sprossen, die ohne Leerfeld angeordnet sind. Die erste Sprosse ist von oben vorgelagert und die Wand ist belastbar bis zu ca. 150 kg. Hierdurch eignet sich die Sprossenwand beispielsweise auch zur Stärkung der Rückenmuskulatur, was förderlich für Menschen mit Skoliose sein kann.

Bringen Sie mehr Varianz in den Trainingsalltag
Sie können die Sprossenwand beispielsweise mit dem Sport-Thieme Klimmzugbügel ergänzen. Dadurch erhalten Sie ein Trainingsgerät, das perfekt für Klimmzug-, Dehn- und Streckübungen geeignet ist. Falls Sie die Sprossenwand in einer Turnhalle verwenden möchten, empfehlen wir den praktischen Prallschutz. Dieser schützt die Sporttreibenden vor Verletzungen während rasanter Spiele in der Halle.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Schule; Praxis; Verein
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material Sprossen: Esche
  • Farbe: Holz-Natur
  • Lieferhinweis: Vormontiert
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Anzahl Sprossen: 16
  • Wangenstärke: 3,3 cm
  • Norm: DIN EN 12346; DIN 913
  • Abstand zwischen Sprossen: 14 cm
  • Durchmesser je Sprosse: 43x33 mm
  • Wangentiefe: 14 cm
  • Gewicht: ca. 25 kg
  • Vorgelagerte Sprossen: 1. Sprosse (5 cm)
  • Breite: 100 cm
  • Höhe: 240 cm

Weitere Suchbegriffe: Turnen-Sprossenwände, Einzelfeld, Sprossenwände, Einzelfeld-Sprossenwand, Einzelfeldsprossenwand, Turnen-Sprossenwand, für, Praxen, Fitnessstudio, Schule, zum, Hangeln, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,78*
€ 585,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,20*
€ 567,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,70*
€ 524,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.