Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt "Duo" 3–6 m,Inkl. 2 Schlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613195912
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3195912
EAN/GTIN:
     04044475278898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mattenzubehör
Wandbefestigungsgurt
wandbefestigungsgurt

  • Ideal für Weichböden und Aufsprungkissen
  • Inkl. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung
  • Von beiden Seiten demontabel
  • Besonders sicher
  • Abschließbar, mit verstellbarem Gurt


Sport-Thieme Wandbefestigungsgurt "Duo": Sichere Wandbefestigung in jeder Sporthalle
Dank des Wandbefestigungsgurts "Duo" aus dem Hause Sport-Thieme sichern Sie Weichböden und Aufsprungkissen im Handumdrehen an der Wand. Das Gurtband mit einer Breite von 5 cm ist von beiden Seiten demontabel. Schlösser verhindern die unerlaubte Nutzung. 2 Längen sind erhältlich: 2 bis 4 m oder 3 bis 6 m. Je nach Ausführung sind wahlweise 2 Schlösser im Lieferumfang enthalten. Zudem enthält der Lieferumfang aller Varianten Dübel und Schrauben.

Produktdetails:
  • Empfehlung: 2 Gurte je Matte
  • Von beiden Seiten demontabel
  • Gurtband 5 cm breit (100 % Polypropylen), mit Metallverschluss
  • Gewicht: 0,56 kg bzw. 0,8 kg
  • Farbe: Blau
Lieferbare Ausführungen:
  • Verstellbarer Gurt von 2 bis 4 m (wahlweise mit und ohne Schlösser)
  • Verstellbarer Gurt von 3 bis 6 m (wahlweise mit und ohne Schlösser)

  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Länge:
3–6 m
Ausführung:
Inkl. 2 Schlössern
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Wand-Halterung, Wandbefestigung, Wandhaken, Weichbodenmatte, Weichbodenmatten, Weichboden-Matten, Befestigungsseil, Befestigungsgurt, Mattenbefestigungsgurt, Wandgurt, Befestigungsseile, Befestigungsgurte, mattenbefestigungsgurtbänder, Befestigung, Weichboden, Aufsprungkissen, Wandbefestigungs-Gurt, Gurt, zur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3195909
ab € 61,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
3195925
ab € 44,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
3195938
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.