Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 150 kg, hart,ø 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613199523
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3199523
EAN/GTIN:
     04044475282598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Für alle Altersgruppen ab 14 Jahren geeignet
  • Einzelaufhängung der 8 mm dicken Gummiseile
  • Förderung von Gleichgewichtssinn, Koordination und Fitness
  • Abschraubare Standfüße
  • Für Vereine, Studios, Therapie und Freizeit


Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro": Das Trampolin für Groß und Klein
Mit dem Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" können Ihre Studio-Besucher und Vereinsmitglieder mit dem Indoor Trampolin-Training durchstarten und sämtliche Trimm-, Sprung- sowie Balanceübungen durchführen. Dank der Gummiseilfederung ist das Rebound-Verhalten wesentlich effektiver, gelenkschonender und auch nahezu geräuschlos. Jedes Gummiseil lässt sich bis auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen, ohne Schaden zu nehmen. Daher sind sie wesentlich länger verwendbar und auch bei intensiver Nutzung sehr langlebig. Durch die Einzelaufhängung ist es sehr einfach, einen Austausch von Gummiseilen vorzunehmen, sollten diese doch einmal verschlissen sein. Die Sprungmatte ist an robusten Plastikhaken befestigt. Dank der Schraubbeine können Sie zudem das Trampolin zügig und platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Material Seile: Gummi/Latex
  • Rohrdurchmesser Rahmen/Standbeine: 28 mm
  • Rohrdicke: 1,5 mm
  • Max. Belastbarkeit Rahmen: 150 kg

Fix Pro ø 100 cm:
  • Aufhängung: Gummiseil, 30 Kunststoffhaken

Fix Pro ø 125 cm:
  • Aufhängung: Gummiseil, 42 Kunststoffhaken

Fix Pro ø 140 cm:
  • Aufhängung: Gummiseil, 48 Kunststoffhaken

  • Größe: ø 100 cm
  • Aufhängung: Spanngummi-Seil; Gummiseil
  • Außendurchmesser: 100 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Material Sprungtuch: Polypropylen Gewebe
  • Außenmaterial: Pulverbeschichteter Stahl
  • Farbe: Schwarz-Blau
  • Festigkeit: Hart
  • Empfohlenes Körpergewicht: 120-150 kg
  • Rahmenhöhe: ca. 31,5 cm; ca. 31,5 cm
  • Durchmesser Sprungfläche: ca. 72,4 cm
  • Gerätegewicht: ca. 7,5 kg
  • Einsatzbereich: Fitness; Therapie
  • Beine: Schraubbeine
  • Material Rahmen: Stahlrohr
  • Schwungverhalten: Hart
  • Farbe Sprungtuch: Schwarz
  • Farbe Rahmenabdeckung: Blau
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Material Abdeckung: Schaumstoff

Weitere Informationen:
Federdruck:
150 kg, hart
Durchmesser:
ø 100 cm
Weitere Suchbegriffe: Minitrampolin, Kindertrampolin, Fitnesstrampolin, Mini-Trampolin, Mini-Trampoline, Therapie-Trampolin, Therapie-Trampoline, Therapietrampolin, Therapietrampoline, Fitness-Trampolin, Profi, Minitrampoline, Indoor, Trampoline, Kindertrampoline, Therapie, Fitness-Trampoline, Fitnesstrampoline, Mini, indoor-trampoline, indoor-trampolin, Fitness, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3199510
ab € 80,19*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199611
ab € 97,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199712
ab € 111,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199624
ab € 97,26*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199725
ab € 112,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199507
ab € 80,23*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199608
ab € 97,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
3199709
ab € 111,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.