Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gartentrampolin
>
Artikel
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 120 kg, mittel,ø 140 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613199712
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3199712
EAN/GTIN:
04044475282642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin
Für alle Altersgruppen ab 14 Jahren geeignet
Einzelaufhängung der 8 mm dicken Gummiseile
Förderung von Gleichgewichtssinn, Koordination und Fitness
Abschraubare Standfüße
Für Vereine, Studios, Therapie und Freizeit
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro": Das Trampolin für Groß und Klein
Mit dem Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" können Ihre Studio-Besucher und Vereinsmitglieder mit dem Indoor Trampolin-Training durchstarten und sämtliche Trimm-, Sprung- sowie Balanceübungen durchführen. Dank der Gummiseilfederung ist das Rebound-Verhalten wesentlich effektiver, gelenkschonender und auch nahezu geräuschlos. Jedes Gummiseil lässt sich bis auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen, ohne Schaden zu nehmen. Daher sind sie wesentlich länger verwendbar und auch bei intensiver Nutzung sehr langlebig. Durch die Einzelaufhängung ist es sehr einfach, einen Austausch von Gummiseilen vorzunehmen, sollten diese doch einmal verschlissen sein. Die Sprungmatte ist an robusten Plastikhaken befestigt. Dank der Schraubbeine können Sie zudem das Trampolin zügig und platzsparend verstauen.
Produktdetails:
Material Seile: Gummi/Latex
Rohrdurchmesser Rahmen/Standbeine: 28 mm
Rohrdicke: 1,5 mm
Max. Belastbarkeit Rahmen: 150 kg
Fix Pro ø 100 cm:
Aufhängung: Gummiseil, 30 Kunststoffhaken
Fix Pro ø 125 cm:
Aufhängung: Gummiseil, 42 Kunststoffhaken
Fix Pro ø 140 cm:
Aufhängung: Gummiseil, 48 Kunststoffhaken
Größe: ø 140 cm
Rahmenhöhe: 35 cm
Aufhängung: Spanngummi-Seil; Gummiseil
Außendurchmesser: 140 cm
Material Sprungtuch: Polypropylen Gewebe
Außenmaterial: Pulverbeschichteter Stahl
Max. Belastbarkeit: 120 kg
Farbe: Schwarz-Blau
Festigkeit: Mittel
Empfohlenes Körpergewicht: 80-120 kg
Durchmesser Sprungfläche: ca. 112,4 cm
Gerätegewicht: 10,3 kg
Einsatzbereich: Fitness; Therapie
Beine: Schraubbeine
Material Rahmen: Stahlrohr
Schwungverhalten: Mittel
Farbe Sprungtuch: Schwarz
Farbe Rahmenabdeckung: Blau
Gewicht: 10,3 kg
Einsatzgebiet: Indoor
Zielgruppe: Erwachsene
Material Abdeckung: Schaumstoff
Weitere Informationen:
Federdruck:
120 kg, mittel
Durchmesser:
ø 140 cm
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Fitness-Trampoline
Weitere Suchbegriffe:
Minitrampolin
,
Kindertrampolin
,
Fitnesstrampolin
,
Mini-Trampolin
,
Mini-Trampoline
,
Therapie-Trampolin
,
Therapie-Trampoline
,
Therapietrampolin
,
Therapietrampoline
,
Fitness-Trampolin
,
Profi
,
Minitrampoline
,
Indoor
,
Trampoline
,
Kindertrampoline
,
Therapie
,
Fitness-Trampoline
,
Fitnesstrampoline
,
Mini
,
indoor-trampoline
,
indoor-trampolin
,
Fitness
,
Stabilisationstrainer
,
Stabilitätstrainer
,
Trampolin-Springen
,
Ausdauersport
,
Stabilitätstraining
,
Ausdauertraining
,
Ausdauer
,
Stabilisierung
,
Konditionstraining
,
Stabilisationsübungen
,
springen
,
Kondition
,
verbessern
,
Stabilisations-Trainer
,
Stabilisationstaining
,
Ausdauer-Training
,
Training
,
Ausdauertrainer
,
Ausdauer-Trainer
,
Trainer
,
Stabilität
,
Stabilitäts-Trainer
,
Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 112,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 120 kg, mittel,ø 100 cm
Sport-Thieme
3199510
ab € 80,27*
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 120 kg, mittel,ø 125 cm
Sport-Thieme
3199611
ab € 97,16*
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 150 kg, hart,ø 100 cm
Sport-Thieme
3199523
ab € 80,31*
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 150 kg, hart,ø 125 cm
Sport-Thieme
3199624
ab € 97,37*
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 150 kg, hart,ø 140 cm
Sport-Thieme
3199725
ab € 112,09*
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 80 kg, weich,ø 100 cm
Sport-Thieme
3199507
ab € 80,21*
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 80 kg, weich,ø 125 cm
Sport-Thieme
3199608
ab € 97,30*
Ähnlich
Sport-Thieme Trampolin "Fix Pro" 80 kg, weich,ø 140 cm
Sport-Thieme
3199709
ab € 111,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen