Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sportgeräteschrank mit Lochblech-Flügeltüren (Typ 1), HxBxT 195x120x50 cm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613207680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3207680
EAN/GTIN:
     04044475253468
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Universallösung mit unterschiedlichen Modulen
  • Sicherheits-Lochblech mit 3,5 mm Rundlochung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Für eine Vielzahl von Hand- und Kleingeräten


C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 1): Für Übersicht im Schrank
Der C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 1) ist mit seinen vielen Modulen eine Universallösung für Ordnung im Sportgeräteschrank. Die Lochblech-Flügeltüren sorgen für eine optimale Belüftung des Schranks.

Sie können wählen: Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss oder Klinkengriff mit Schloss
Ausgestattet sind die Türen wahlweise mit einem Muldengriff mit Ergo-Lock-Schloss oder Klinkengriff mit Schloss. Besonders ergonomisch, verschleißsicher und bedienungssicher in der Handhabung ist der Muldengriff. Er ist zudem vorgerichtet für Wechselzylinder. Ein 3-riegeliges Zylinderschloss besitzt hingegen der Klinkengriff. Aus Transportgründen ist dieser nicht eingebaut und müssen Sie im Nachgang anbringen. Sie erhalten zudem ein Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln.

Das passende Schließsystem finden
Beim Schloss haben Sie die Möglichkeit zwischen Einzelschließung und Gleichschließung zu wählen. Wählen Sie die Einzelschließung, erhalten Sie zu jedem Schrank eine separate Schließnummer. Bei der Gleichschließung ist für alle Schränke die gleiche Schließnummer vergeben.

Zu beachten: Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Sportgeräteschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schrankausstattung: Keulen-Aufhängevorrichtung; Wertfach, abschließbar; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Turnstabhalterung
  • Schranktür: Lochblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Schranktyp: Typ 1
  • Material Schranktür: Sicherheitslochblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Gleichschließung
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Luftzirkulation: Lüftungslöcher in der Tür
  • Traglast gesamt: 450 kg

Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Gleichschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Metallschrank, Metallschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,03*
€ 1.273,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,89*
€ 1.263,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,59*
€ 1.212,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,20*
€ 1.177,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,75*
€ 1.136,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 968,26*
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 965,23*
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 964,66*
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 960,20*
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 969,07*
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 968,43*
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 963,14*
Ähnlich
k.A.
1090-550
ab € 967,48*
Ähnlich
k.A.
3200201
ab € 950,86*
Ähnlich
k.A.
3200214
ab € 955,54*
Ähnlich
k.A.
3200227
ab € 956,92*
Ähnlich
k.A.
3200243
ab € 954,95*
Ähnlich
k.A.
3200302
ab € 949,85*
Ähnlich
k.A.
3200315
ab € 958,02*
Ähnlich
k.A.
3200328
ab € 955,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.