Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren (Typ 4), HxB...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613210143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3210143
EAN/GTIN:
     04044475255196
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Geräteschrank mit 3 Schubladen
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Belüftung und Übersicht im Schrank dank Lochblech-Flügeltür
  • Verstellbare Stahlfachböden, auch der am Boden


C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen und Lochblech-Flügeltüren, Typ 4: Alles sicher verstaut
Der C+P Sportgeräteschrank mit Schubladen (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Lochblech-Flügeltüren, Typ 4) bietet mit seinen unterschiedlichen Modulen viel Stauraum für eine Vielzahl von Hand- und Kleingeräten. 3 ausziehbare Schubladen mit Teleskopschienenführung sorgen für Stauraum von kleineren Bällen und Geräten. Zudem sind alle Einlegeböden verstellbar, auch der am Boden. Alle Einlegeböden besitzen eine 24 mm hohe Aufkantung auf einer Seite, damit Bälle nicht herausrollen können. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Design-Klinkengriff oder Muldengriff?
Wählen Sie zwischen Design-Klinkengriff und Muldengriff. Aus Transportgründen ist der Design-Klinkengriff nicht eingebaut. Sie können diesen im Nachgang leicht montieren. Der Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss und ist für Wechsel-Schlosszylinder vorgerichtet. Sie erhalten dazu 2 Schlüssel. Auch der Muldengriff ist für den Wechsel-Schlosszylinder vorgerichtet. Der Muldengriff besitzt ein Ergo-Lock-Schloss. Dieses ist sehr ergonomisch, bedienungssicher sowie verschleißfest.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Produktdetails:
  • Maß Stahlfachboden (HxBxT): 2,4x119,5x45,2 cm
  • Innenmaß Schubladen (HxBxT): 10x100x44 cm

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Sportgeräteschrank
  • Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
  • Schrankausstattung: Schubladen; Einlegeböden
  • Schranktür: Lochblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Schranktyp: Typ 4
  • Material Schranktür: Sicherheitslochblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Gleichschließung
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; fest integriert; 4
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand ; Lüftungslöcher in der Tür
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
  • Gewicht: 94,6 kg
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Farbe Schranktür: Clowngrün (RAL 110 80 60)

Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Clowngrün (RAL 110 80 60)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Metallschrank, Metallschränke, Hallenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,95*
€ 1.418,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,23*
€ 1.411,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,51*
€ 1.357,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,20*
€ 1.321,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,20*
€ 1.285,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.070,84*
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.078,48*
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.081,06*
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.072,79*
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.073,65*
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.073,24*
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.072,82*
Ähnlich
k.A.
1-99038-001
ab € 1.079,78*
Ähnlich
k.A.
3202601
ab € 1.074,49*
Ähnlich
k.A.
3202614
ab € 1.080,72*
Ähnlich
k.A.
3202627
ab € 1.073,84*
Ähnlich
k.A.
3202643
ab € 1.072,14*
Ähnlich
k.A.
3202702
ab € 1.079,34*
Ähnlich
k.A.
3202715
ab € 1.080,94*
Ähnlich
k.A.
3202728
ab € 1.073,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.