Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613213780
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3213780
EAN/GTIN:
04044475257732
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Besonders robuste Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Übersichtliche und funktionelle Einteilung
Sicherheitslochblech mit 23 mm Quadratlochung
Module beliebig verstellbar
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Flügeltüren: Alles im Blick dank Lochblech
Im C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Flügeltüren (HxBxT: 195x120x50 cm) haben alle Sportgeräte ihren festen Platz, sind übersichtlich geordnet und sicher aufbewahrt. Für Städte, Gemeinden und Vereine bieten Sportschränke die maßgeschneiderte Lösung. Mit dem Modul-Sportgeräteschrank mit Komplettausstattung erhalten Sie einen Schrank mit funktionaler Ausstattung für eine Vielzahl von Bällen, Hand- und Kleingeräten. Die unterschiedlichen Module sorgen für eine optimale Schranknutzung und Ausstattung nach Maß. Besonders praktisch: Alle Module können Sie ohne Werkzeug in die Schränke einhängen und beliebig verstellen. Auch nachträglich können Sie einzelne Module jederzeit verändern. Die Flügeltüren aus Sicherheitslochblech haben gleich 2 Vorteile: Optimale Luftzirkulation im Schrank und Sie haben bei geschlossenen Türen dennoch das gesamte Equipment im Blick. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Design-Klinkengriff oder Ergo-Lock-Muldengriff?
Beim C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Flügeltüren können Sie zwischen der Ausführung mit Muldengriff oder Klinkengriff wählen. Der Design-Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss und ist für Wechselzylinder vorgerichtet. Das Zylinderschloss ist aus Transportgründen nicht eingebaut, lässt sich im Nachgang aber leicht montieren. Der Muldengriff punktet mit seinem besonders ergonomischen sowie bedienungssicherem Ergo-Lock-Schloss. Dieses ist sehr verschleißfest und ebenfalls für Wechselzylinder vorgerichtet.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Modulschrank für individuelle Ausstattung; Modulschrank mit Komplettausstattung
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Schrankausstattung: Wertfach; Keulen-Aufhängevorrichtung; Schubladen; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Ablageschale; Rückwandtraverse; Seitentraverse; Längstraverse; Trennstege; Einlegeböden
Schranktür: Lochblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Ergo Lock Muldengriff mit Schließzylinder
Schließung: Gleichschließung
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 1
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand ; Lüftungslöcher in der Tür
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 13 mm
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Gewicht: 61,89 kg
Weitere Informationen:
Türgriff:
Ergo-Lock Muldengriff
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Geräteschränke
,
Modulgeräteschrank
,
Modulsportgeräteschrank
,
Modul-Sportgeräteschrank
,
Sportgeräte-Modell
,
Schrank
,
für
,
Turnhalle
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Modulschränke
,
Modulschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.339,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,53*
€ 1.767,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,89*
€ 1.753,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,20*
€ 1.684,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,90*
€ 1.642,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,78*
€ 1.594,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-001
ab € 1.399,48*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-238
ab € 1.407,56*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-008
ab € 1.394,33*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-009
ab € 1.402,17*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-356
ab € 1.394,25*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-240
ab € 1.407,75*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-273
ab € 1.402,37*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
1-99061-384
ab € 1.399,16*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
3203008
ab € 1.348,37*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
3203011
ab € 1.345,57*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
3203024
ab € 1.345,77*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
3203040
ab € 1.349,45*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
3203109
ab € 1.346,63*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
3203112
ab € 1.341,36*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Lochblech-Fl...
k.A.
3203125
ab € 1.348,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen