| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613217102 Herst.-Nr.: 3217102 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Schulen sowie Vereine
- Zur Zeitmessung bei z. B. Sprint, Pendellauf, Ausdauer, Parcours
- Genauigkeit von über einer Tausendstelsekunde
- Einfache und schnelle Ausrichtung der Lichtschranken
- Erweiterbar mit weiteren Lichtschranken und anderen Witty-Produkten
Witty Lichtschranken-Zeitmesssystem "Wireless": Integrieren Sie die systematische Zeitmessung in den TrainingsalltagHaben Sie das Witty Lichtschranken-Zeitmesssystem "Wireless" erst einmal ausprobiert, ist es aus dem Trainingsalltag nicht mehr wegzudenken. Neben einer benutzerfreundlichen Bedienung punktet das System vor allem mit einer präzisen Zeitmessung. Voreingestellt sind bereits Testtypen wie Einzeln, Gruppen, In-line, Hin- und Rücktour, Zähler und Co. Es besteht natürlich auch die Option, benutzerdefinierte Tests durchzuführen. Die gesammelten Daten lassen sich anschließend am PC einsehen und auswerten. Dank 8 unterschiedlichen Funkfrequenzen ist es zudem möglich, gleichzeitig mit mehreren Zeitmesssystemen von Witty zu arbeiten. Weitere Vorteile auf einen Blick:- Einfache, gut lesbare Benutzeroberfläche
- Farbdisplay
- Durch unbegrenzte Lichtschrankenanzahl für beliebige Zwischenzeiten erweiterbar (Lichtschranken für Zwischenzeiten sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- Dank kabelloser Übertragung ist eine einfache und schnelle Ausrichtung der Lichtschranken beim Übergang von einer zur nächsten Übung gegeben
- Geschwindigkeitsberechnung (km/h, m/s, mph)
- Besonders langer Akkubetrieb (bis zu 10 Stunden)
- Schnelle Datenübertragung dank der USB Schnittstelle (für Ranglisten, Datenauswertung und -export)
- Automatische Konfigurierung der Lichtschranken
- Resistent gegen Wasser
- Dank Rucksack ist ein einfacher Transport gewährleistet
Lieferumfang:- 2 Lichtschranken
- 2 Reflektoren
- 4 Stative
- 1 Timer
- 1 USB-Ladegerät
- 3 USB-Kabel
- 1 USB-Stick
- 1 Rucksack
Produktdetails:- Maße verpackt (LxBxH): 42x28x56 cm
- Material Rucksack: Polyester
- Gewicht: 5,5 kg
- Akkubetrieb: 10 Stunden
- Reichweite: ca. 150 Meter inkl. Timer
Hinweis:Mit dem Set Witty Lichtschranken-Zeitmesssystem "Wireless" lassen sich die Messungen von Start und Ziel durchführen. Möchten Sie auch Zwischenzeiten messen, bestellen Sie bitte zusätzliche Lichtschranken dazu. - Produktart: Automatisches Zeitmessungs-System
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitmesser, Zeitmessanlage, Zeitmessung, Zeitmessgerät, Zeitmess-System, Zeitmessungs-System, Zeitmessungssystem, Leichtathletik, Laufen, Automatische, Mobile, Zeitmess, Schranken, Zeitmesssystem, Witty, per, Lichtschranken-Zeitmesssystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |