Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Schwimmen
>
Aqua Fitness
>
Aufbewahrung
>
Artikel
Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas Grau,100x50x184 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613226520
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3226520
EAN/GTIN:
04044475277730
Suchbegriffe:
Regalwagen
Transportwagen
Transportwagen-f.
Kleingeräte
Für in- und outdoor geeignet
Abriebfeste Gummiräder: Beide Größen mit je 4 Feststellern
Zwischenräume für bessere Luftzirkulation
Ohne rostende Metallteile
Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser
Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas: Zubehörtransport geht auch einfach
Der Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet, da er UV- und temperaturbeständig von -40 ˚C bis +80 ˚C ist. Das Polyvinylchlorid (PVC) ist zudem hygienisch, leicht zu reinigen und obendrein leichtgewichtig. So geht auch der Transport der voll beladenen Materialwagen leicht von der Hand. Die oberste Ebene verfügt über eine 3-seitige Umrandung, sodass die geladenen Gegenstände während der Fahrt bestmöglich vor dem Herausfallen geschützt sind.
Produktdetails:
Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar
Produktart: Transportwagen; Regalwagen; Aufbewahrungswagen
Rollen: 4 Stück
Gewicht: 22 kg
Traglast: 59 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
LxBxH:
100x50x184 cm
... >
Schwimmen
>
Aqua Fitness
>
Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
Materialwagen
,
Transport
,
Transporthilfe
,
Fahrbarer
,
Transport-Wagen
,
Transporthilfsmittel
,
Kleingeräte-Transportwagen
,
Wagen
,
Transportwagen-Kleingeräte
,
Regale
,
Schwimmbad
,
für
,
Schwimmbadausrüstung
,
Regal
,
mobil
,
Kunststoffmaterialwagen
,
Aufbewahrungswagen
,
Ballwagen
,
Ballaufbewahrung
,
Gitterbox
,
Balltransportwagen
,
Balltransport
,
Gitterwagen
,
Gittertransportwagen
,
Ballcontainer
,
Kleingerätewagen
,
Kleingeräteaufbewahrung
,
Kleingeräteaufbewahrungswagen
,
Ballgittercontainer
,
Ball-Aufbewahrung
,
Kleingeräte-Aufbewahrung
,
Ball
,
Aufbewahrung
,
Ball-Container
,
Ballaufbewahrungen
,
Ballgitterbox
,
Ordnung
,
schaffen
,
Container
,
Bälle
,
Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,96*
€ 885,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,33*
€ 863,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,64*
€ 840,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,00*
€ 772,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas Aqua,100x50x184 cm
Sport-Thieme
3226504
ab € 649,06*
Ähnlich
Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas Aqua,150x50x184 cm
Sport-Thieme
3226533
ab € 883,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas Blau,100x50x184 cm
Sport-Thieme
3226517
ab € 647,67*
Ähnlich
Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas Blau,150x50x184 cm
Sport-Thieme
3226546
ab € 877,76*
Ähnlich
Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas Grau,150x50x184 cm
Sport-Thieme
3226559
ab € 883,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen