Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas Aqua,150x50x184 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613226533
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3226533
EAN/GTIN:
     04044475260541
Suchbegriffe:
Regalwagen
Transportwagen
Transportwagen-f.
Kleingeräte

  • Für in- und outdoor geeignet
  • Abriebfeste Gummiräder: Beide Größen mit je 4 Feststellern
  • Zwischenräume für bessere Luftzirkulation
  • Ohne rostende Metallteile
  • Resistent gegen UV-Licht, Chlor und Wasser


Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas: Zubehörtransport geht auch einfach
Der Sport-Thieme Transportwagen mit Rollen by Vendiplas ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet, da er UV- und temperaturbeständig von -40 ˚C bis +80 ˚C ist. Das Polyvinylchlorid (PVC) ist zudem hygienisch, leicht zu reinigen und obendrein leichtgewichtig. So geht auch der Transport der voll beladenen Materialwagen leicht von der Hand. Die oberste Ebene verfügt über eine 3-seitige Umrandung, sodass die geladenen Gegenstände während der Fahrt bestmöglich vor dem Herausfallen geschützt sind.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Weitere Farben wie Creme, Rot und Gelb sind auf Anfrage lieferbar

  • Produktart: Transportwagen; Regalwagen; Aufbewahrungswagen
  • Rollen: 4 Stück
  • Gewicht: 30 kg
  • Traglast: 76 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Aqua
LxBxH:
150x50x184 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,39*
€ 1.177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,42*
€ 1.170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,11*
€ 1.129,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,32*
€ 1.095,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,76*
€ 1.042,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3226504
ab € 651,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
3226517
ab € 648,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
3226546
ab € 878,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
3226520
ab € 647,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
3226559
ab € 883,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.