Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalding Basketball "TF Gold" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613229806
Hersteller:
     Spalding
Herst.-Nr.:
     3229806
EAN/GTIN:
     00689344412788
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball größe 5
basketball

  • Trainingsball für draußen und drinnen
  • Sehr starker Grip und gutes Handling
  • Perfekter Allround-Ball
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Spalding Basketball "TF Gold": Idealer Schul- sowie Vereinsball
Der Spalding Basketball "TF Gold" punktet mit einer robusten Kunstleder-Oberfläche, die nicht nur robust ist, sondern auch für ein optimales Handling sorgt. Dieser Ball gehört auf den Platz sowie in die Halle - ob beim Dribbling, Passen oder Werfen, hiermit haben alle Spieler die volle Kontrolle. Für jede Altersklasse ist der passende Basketball erhältlich - einfach eine der 3 lieferbaren Größen auswählen.

  • Basketballtyp: Freizeitball; Trainingsball; Streetbasketball; Schulbasketball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 480 g
  • Umfang: 69 cm
  • Obermaterial: Kunstleder
  • Farbe: Orange
  • Für wen: Grundschule; Kinder
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball; Streetbasketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 10-12 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U10; Weibl. Jugend U13-U11
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: basketball spalding, Bälle, Ball, Trainingsball, Basketballtraining, Trainingsbälle, Wurftraining, Basketball-Ball, Basketball-Training, Wurftrainer, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spalding
BZ4031
ab € 47,01*
Ähnlich
Spalding
BZ4030
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.