Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitwood Kissen "Kaura" für Kletterbogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613232806
Hersteller:
     Fitwood
Herst.-Nr.:
     3232806
EAN/GTIN:
     06430061241410
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
kissen

  • Für den Einsatz im Kinderturnen, Kindergarten und Schule
  • Passendes Kissen für den Kletterbogen Luoto
  • Weiche und gemütliche Unterlage für die Wippfunktion
  • Inkl. Befestigungsbändern für festen Halt am Kletterbogen
  • Aus überwiegend recyceltem Material


Fitwood Kissen "Kaura" für Kletterbogen: Weich, fluffig und flexibel
Das Fitwood Kissen "Kaura" legen Sie in den umgedrehten Kletterbogen "Luoto", wodurch dieser zur gemütlichen Wippe wird. Dank seiner Flexibilität lässt sich das Kissen auch auf den Kletterbogen legen. Für größtmögliche Sicherheit sorgen die sich an jeder Ecke befindlichen Bänder. Mit ihnen befestigen Sie das Kissen sicher am Kletterbogen, um ein Verrutschen zu verhindern. Das Besondere: Das Kissen besteht aus sechs Zellen, die mit weicher, zu 100 % recycelter EcoSuperSoft-Füllung befüllt sind. Das sorgt für bestmöglichen Komfort. Bei 40 °C im Schonwaschgang lässt sich das Kletterbogen-Kissen reinigen.

Produktdetails:
  • Material Bezug: aus 97 % recyceltem Stoff (84 % recycelte Baumwolle, 13 % recycelter Polyester und 3 % Baumwolle - Standard 100 von Öko-Tex)
  • Öko-Tex Zertifikatsnummer: 2022OK1696
  • Material Füllung: 100 % recycelte EcoSuperSoft-Füllung
  • Maße (LxBxH): ca. 150x55x13,5 cm
  • Gewicht: ca. 2 kg
  • Farbe: Sandfarben-Beige

Weitere Suchbegriffe: Bewegungslandschaft, Bewegungslandschaften, Bewegungs-Baustelle, Bewegungs-Baustellen, Bewegungs-Landschaft, Bewegungs-Landschaften, Luftkissen, für, Turnen, Fitwood, Kletterbogen, Kletterbogen-Kissen, Sandhop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.