| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-613234307-WA Herst.-Nr.: 3234307-WA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bringt Bewegung in sitzende Tätigkeiten
- Leichter Widerstand: Zur Stärkung der Muskulatur
- Autark, wartungsfrei und besonders geräuscharm
- Ohne externe Stromquelle nutzbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. LifeSpan Schreibtischfahrrad "Unity Solo": Aus einer sitzenden Tätigkeit wird produktive BewegungDas LifeSpan Schreibtischfahrrad "Unity Solo" ist eine tolle Option für all diejenigen, die viel sitzen und wenig Möglichkeiten zur Bewegung haben. Die großen Pedalen bieten den Füßen einen festen Halt auf der Trittfläche. Beim Vor- oder Rückwärtstreten ist ein leichter Widerstand zu merken – so können Ihr Mitarbeiter oder Schüler sich trotzdem perfekt konzentrieren, ohne sich dabei zu überanstrengen. Positiver Nebeneffekt: Die Muskeln werden gestärkt und flexibel gehalten. Mittels Transportrollen bringen Sie den Fahrradtrainer leicht an jeden beliebigen Ort. Der große Sattel lässt sich darüber hinaus in der Höhe einstellen – optimal für Personen mit einer Körpergröße zwischen 152 cm und 198 cm. Ein weiterer Pluspunkt ist die Unabhängigkeit vom Stromnetz. Der Fahrradschalter wird beim Treten in die Pedalen eingeschaltet. Ausstattung:- Stahlrahmen
- Verstellbare Fußstützen
- Farbe: Schwarz
Produktdetails:- Material Rahmen: Stahl
- Material Pult: MDF (Mitteldichte Holzfaserplatte)
- Maße Pult: 79x61 cm
- Magnetisches Widerstandssystem
Lieferung, solange der Vorrat reicht! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungstrainer, Fahrradergometer, Bewegungs-Training, Bewegungs-Trainer, Fahrrad-Trainer, Fahrrad, Ergometer, Indoor-Ergometer, Indoor, schreibtischfahrrad, Indoor-Fahrradtraining, Aktives, Büro, Bewegung, am, Arbeitsplatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |