Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeSpan Schreibtischfahrrad "Unity Solo" Ohne Pult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613234307
Hersteller:
     LifeSpan BioSciences
Herst.-Nr.:
     3234307
EAN/GTIN:
     04044475286718
Suchbegriffe:
Fahrradtrainer
Fahrrad-Ergometer
Sitz-Ergometer
Sitzergometer

  • Bringt Bewegung in sitzende Tätigkeiten
  • Leichter Widerstand: Zur Stärkung der Muskulatur
  • Autark, wartungsfrei und besonders geräuscharm
  • Ohne externe Stromquelle nutzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


LifeSpan Schreibtischfahrrad "Unity Solo": Aus einer sitzenden Tätigkeit wird produktive Bewegung
Das LifeSpan Schreibtischfahrrad "Unity Solo" ist eine tolle Option für all diejenigen, die viel sitzen und wenig Möglichkeiten zur Bewegung haben. Die großen Pedalen bieten den Füßen einen festen Halt auf der Trittfläche. Beim Vor- oder Rückwärtstreten ist ein leichter Widerstand zu merken – so können Ihr Mitarbeiter oder Schüler sich trotzdem perfekt konzentrieren, ohne sich dabei zu überanstrengen. Positiver Nebeneffekt: Die Muskeln werden gestärkt und flexibel gehalten. Mittels Transportrollen bringen Sie den Fahrradtrainer leicht an jeden beliebigen Ort. Der große Sattel lässt sich darüber hinaus in der Höhe einstellen – optimal für Personen mit einer Körpergröße zwischen 152 cm und 198 cm. Ein weiterer Pluspunkt ist die Unabhängigkeit vom Stromnetz. Der Fahrradschalter wird beim Treten in die Pedalen eingeschaltet.

Ausstattung:
  • Stahlrahmen
  • Verstellbare Fußstützen
  • Farbe: Schwarz

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Stahl
  • Magnetisches Widerstandssystem

  • Ausstattung: Rückenlehne; Tiefer Einstieg; Tiefer Einstieg; Transportrollen; Höhenausgleich
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Stromversorgung: Selbstversorgend
  • Gerätegewicht: 28 kg
  • Sitz: Horizontal verstellbar; Ergonomisch geformt
  • Schwungmasse: 8,2 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 99x61x102 cm
  • Bremssystem: Trommelmagnet
  • Schwungrad: 8,2 kg
  • Max. Benutzergewicht: 136 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; 136 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Pult
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,57*
€ 636,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,04*
€ 576,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.