Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getupdesk Tischaufsatz "Free"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613235007
Hersteller:
     Getupdesk
Herst.-Nr.:
     3235007
EAN/GTIN:
     6430054932769
Suchbegriffe:
Bewegung
Ergonomie-Möbel
Ergonomie-Tisch
Ergonomie-Arbeitstisch

  • Rüstet konventionelle Tische nach zum Steh- und Sitztisch
  • Sehr stabil dank Aluminium-Gestell
  • Für mehr Bewegung im Arbeitsalltag
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Getupdesk Tischaufsatz "Free": Bequem stehen und sitzen an jedem Tisch
Den Getupdesk Tischaufsatz "Free" können Sie mithilfe der Gasdruckfeder bequem und ohne Kraftanstrengung stufenlos auf jede beliebige Höhe von 3,2 bis 40 cm einstellen. Dadurch ist der individuelle, ergonomische Komfort gewährleistet. Dank der Rutschfüße bleibt der Aufsatz bei der Arbeit zudem an seinem gewünschten Platz. Die Arbeitsfläche bietet mit einer Länge von 79,7 cm sowie einer Breite von 56 cm ausreichend Platz für Laptop, Desktop, Tastatur und Maus. Durch die abwechselnde Sitz- und Stehposition bekommt der Nutzer mehr Bewegung im Arbeitsalltag, wodurch eine Vorbeugung von vielen Beschwerden wie Rückenschmerzen und Verspannungen durch Bewegungsmangel möglich ist.

Produktdetails:
  • Material Gestell: Aluminium, Stahl, Kunststoff
  • Maße zusammengeklappt (LxBxH): 80x56x3,2 cm
  • Maße Arbeitsfläche (LxB): 79,7x56x0,8 cm
  • Maße Rahmen (LxB): 64x52 cm
  • Stufenlos höhenverstellbar: 3,2-40 cm
  • Maximale Belastbarkeit: 10 kg
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Farbe Arbeitsfläche: Weiß mit schwarzer ABS-Umrandung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 249,17*
Lager 479
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 248,84*
€ 303,06*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.