Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Medizinball mit Griff "Recycle" 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613238820
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     3238820
EAN/GTIN:
     08052744958675
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball 2000g
medizinball
medizinball trial

  • Mind. 98 % aus recyceltem Material
  • Praktischer Griff für mehr Übungsvielfalt
  • Einzigartiges Design, limitierte Stückzahl
  • Als Hantel, Medizinball und Kettlebell nutzbar
  • Durch dynamische Bewegungen Stärkung des gesamten Körpers


Trial Medizinball mit Griff "Recycle": Robust und strapazierfähig
Trial Medizinball mit Griff "Recycle" hebt sich besonders durch seine besondere Verarbeitung ab – denn er besteht zu mindestens 98 % aus recyceltem Material. Hierbei ist die Verwendung von Produktionsabfällen eines der Hauptbestandteile des Medizinballes. So wird jeder Gewichtsball zu einem echten Unikat, denn kein Medizinball sieht aus wie der andere. Darüber hinaus ist die Produktion sehr effizient. Über ein kleines Nadelventil auf der Rückseite variieren Sie den Medizinball in seiner Festigkeit – der Durchmesser ändert sich dadurch aber nicht.

  • Gewicht: 2 kg
  • Produktart: Bälle
  • Durchmesser: 19 cm
  • Material: Recycelter Kunststoff/Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Medizin-Ball, Trainingsball, Trainingsbälle, Medizinbälle, mit, Griff, medizin-bälle, Gewichtstraining, Gewichtstrainer, Medizin, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Gewichtsball, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
3238804
ab € 20,53*
Ähnlich
Trial
3238817
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.