Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisplatte "Mini" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613240003
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     3240003
EAN/GTIN:
     04002560191002
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Schnell und einfach auf- und abbaubar
  • Gleichmäßiger Ballabsprung für ideale Spieleigenschaften
  • Inkl. Netzgarnitur
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Joola Tischtennisplatte "Mini": der kompakte Freizeittisch
Die Joola Tischtennisplatte "Mini" ist ein leichter Freizeit- und Hobbytisch mit stabilen Metallfüßen. Dank des Klappmechanismus können Sie die Platte in wenigen Sekunden auf- bzw. abbauen und platzsparend verstauen. Aufgrund der kompakten Spielfeldmaße kann der Tisch neben Freizeitzentren auch für die kleine Pause im Büro oder auf Feiern zum Einsatz kommen.

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Inkl. Netz: Ja
  • Material Spieloberfläche: MDF
  • Plattenstärke: 12 mm
  • Gewicht: 5,7 kg
  • Aufstellmaße: 90x45x76 cm
  • Abstellmaße: 90x45x6 cm
  • Einsatzort: Indoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Privat

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennis-tische joola, tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Platte, Mini-Tischtennisplatte, Mini-Tischtennis, netz, spielen, indoor, Tische, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.