Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelkraft Dipstange "Premium" für Sprossenwand Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613242315
Hersteller:
     Edelkraft
Herst.-Nr.:
     3242315
EAN/GTIN:
     08719324803823
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Sprossenwand
muskelaufbau

  • Krafttrainings-Erweiterung für die Sprossenwand
  • Viele Übungsmöglichkeiten für effektives Oberkörpertraining
  • Schweiß- und wasserabweisend dank geöltem Material
  • In der Breite variabel, stabil und sicher
  • Nur für die Edelkraft Sprossenwand "Premium" nutzbar


Edelkraft Dipstange für Sprossenwand „Premium“: Flexibel einstellbar
Mit der Edelkraft Dipstange für Sprossenwand „Premium“ verwandeln Sie die Sprossenwand in eine vollwertige Dipstation. Dabei setzen Sie den Bügel im Handumdrehen auf zwei Sprossen. Die Diparme sind dabei mit einer Edelstahl-Stange verbunden, welche für eine ausgezeichnete Stabilität sorgt. Besonders praktisch: Die Stange ermöglicht Ihnen eine flexible Einstellung in der Breite. So ist ein Abstand bis zu 60 cm einstellbar. Auch an eine Filzoberfläche an den Kontaktstellen wurde gedacht – diese dient dazu, dass die Dipstange die Sprossen nicht beschädigt.

Produktdetails:
  • Material: Massivholz geölt
  • Maße (LxBxH): 54x60x29cm
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Gewicht: ca. 3,6 kg

Übungen:
  • Dips und Halteübungen
  • L-Sitz und Beine heben
  • Erhöhte Liegestütze
  • Zugübungen wie Rudern

  • Sprossenwandausführung: Zubehör
  • Einsatzbereich: Verein; Heimtraining; Fitnessstudio
  • Material Grifffläche: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Material: Holz
  • Modell: Fitness
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Maße: 54x5x29 cm
  • Farbe: Eiche

Weitere Informationen:
Material:
Eiche
Weitere Suchbegriffe: Dipsbarren, Dips, Krafttraining, Armtrainer, Armtraining, Oberkörpertraining, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Oberkörpertrainer, Dipstange, Dip, Muskelaufbautraining, Krafttrainingsübung, Arm-Trainer, Arm-Training, Muskelaufbautrainer, Dipbarren, Dip-Barren, Dipbars, Dip-Bars, Dipbar, Arm, Trainer, Zubehör, dipstangen, Dip-Station, Stange, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelkraft
3242302
ab € 152,72*
Ähnlich
Edelkraft
3242328
ab € 197,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.