| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613247844 Herst.-Nr.: 3247844 EAN/GTIN: 04030793119661 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Kinderhände und kleine Hände
- Gute Aufpralldämpfung
- Oberflächenstruktur sorgt für guten Grip beim Fangen
- Unempfindliches und langlebiges Material
- Ideal für Kunstrasen- und Hartplätze
Derbystar Torwarthandschuhe "Attack XP 17" – Bestmöglicher TragekomfortAus weißem DURA GRIP Haftschaum bestehen die Derbystar Torwarthandschuhe "Attack XP 17". Diese Beschaffenheit, eine spezielle Oberflächenstruktur und die Beimischung von Leim im Haftschaum sorgen für besonders gute Griffigkeit. Soft-EVA auf dem Handrücken sorgen für Unempfindlich- und Geschmeidigkeit. Perfekt für das Spiel auf dem Hartplatz sowie Kunstrasen. Dank Optisize Fit System bieten die Handschuhe obendrein einen optimalen Sitz für größtmögliche Bewegungsfreiheit. Produktdetails:- Material Innenseite: Haftschaum, Weiß
- Material Handrücken: Soft EVA
- Materialstärke: 3 mm
- Verschluss: Seitenschlitz mit Klettverschluss
- Passform: Optisize Fit System
- Schnitt: Flat Cut
- Gewicht: 300 g
Bitte beachten, bevor es losgehtDie Derbystar Torwarthandschuhe "Attack XP 17" kommen in einer Schutzfolie. Diese schützt den Schaum. Bitte entfernen Sie diese vor dem ersten Gebrauch und waschen Sie die Handschuhe gründlich aus. Die richtige Größe der Derbystar Handschuhe finden:Hierfür messen Sie in der Handinnenfläche von der Spitze des Mittelfingers zur Basis der Handfläche. Die Basis ist der Teil, wo die Hand auf das Handgelenk trifft. Weitere Informationen: | | Größe: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torwarthandschuhe, torwarthandschuhe größe 4, torwarthandschuhe, Torwarthandschuh, Handschuhe, torwart, Training, Torwart, Trainer, Torwart-Training, Handschuh, Cut, Finger, Torwarttraining, Fussballhandschuhe, Torwart-Handschuh, Torwarttrainer |
| | |
| |