Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Torwart-Handschuhe "Attack XP17" 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613247857
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     3247857
EAN/GTIN:
     04030793119678
Suchbegriffe:
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
Kinderhandschuhe
Torwart-Handschuhe

  • Ideal für Kinderhände und kleine Hände
  • Gute Aufpralldämpfung
  • Oberflächenstruktur sorgt für guten Grip beim Fangen
  • Unempfindliches und langlebiges Material
  • Ideal für Kunstrasen- und Hartplätze


Derbystar Torwarthandschuhe "Attack XP 17" – Bestmöglicher Tragekomfort
Aus weißem DURA GRIP Haftschaum bestehen die Derbystar Torwarthandschuhe "Attack XP 17". Diese Beschaffenheit, eine spezielle Oberflächenstruktur und die Beimischung von Leim im Haftschaum sorgen für besonders gute Griffigkeit. Soft-EVA auf dem Handrücken sorgen für Unempfindlich- und Geschmeidigkeit. Perfekt für das Spiel auf dem Hartplatz sowie Kunstrasen. Dank Optisize Fit System bieten die Handschuhe obendrein einen optimalen Sitz für größtmögliche Bewegungsfreiheit.

Produktdetails:
  • Material Innenseite: Haftschaum, Weiß
  • Material Handrücken: Soft EVA
  • Materialstärke: 3 mm
  • Verschluss: Seitenschlitz mit Klettverschluss
  • Passform: Optisize Fit System
  • Schnitt: Flat Cut
  • Gewicht: 300 g

Bitte beachten, bevor es losgeht
Die Derbystar Torwarthandschuhe "Attack XP 17" kommen in einer Schutzfolie. Diese schützt den Schaum. Bitte entfernen Sie diese vor dem ersten Gebrauch und waschen Sie die Handschuhe gründlich aus.

Die richtige Größe der Derbystar Handschuhe finden:
Hierfür messen Sie in der Handinnenfläche von der Spitze des Mittelfingers zur Basis der Handfläche. Die Basis ist der Teil, wo die Hand auf das Handgelenk trifft.

Weitere Informationen:
Größe:
5
Weitere Suchbegriffe: Torwarthandschuhe, torwarthandschuhe größe 5, torwarthandschuhe, Torwarthandschuh, Handschuhe, torwart, Training, Torwart, Trainer, Torwart-Training, Handschuh, Cut, Finger, Torwarttraining, Fussballhandschuhe, Torwart-Handschuh, Torwarttrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 12,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
3247802
ab € 13,06*
Ähnlich
Derbystar
3247815
ab € 12,98*
Ähnlich
Derbystar
3247828
ab € 12,97*
Ähnlich
Derbystar
3247831
ab € 13,00*
Ähnlich
Derbystar
3247844
ab € 12,98*
Ähnlich
Derbystar
3247860
ab € 13,05*
Ähnlich
Derbystar
3247873
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.