| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613251935 Herst.-Nr.: 3251935 EAN/GTIN: 00850989002386 |
| |
|
| | |
| - Für u. a. Schwellungskontrolle, neurologische Beschwerden
- Atmungsaktiv
- Latexfrei und hypoallergen
- Aus 100 % Baumwolle für angenehmes Trageklima
- Wasserfest
Kinesio Kinesiologie-Tape "Tex Classic 4 m": für alle geeignet Das Kinesio Kinesiologie-Tape "Tex Classic 4 m" ist ein Kinesiologie-Tape, das Schmerzen lindern, Entzündungen hemmen und den Heilungsprozess fördern kann. Richtig angelegt, kann es zudem muskuläre Verspannungen lockern und stabilisiert Muskeln und Gelenke. Es wirkt damit unterstützend bei sportlichen Aktivitäten. Der eingewobene Acrylkleber sorgt für eine bessere Haftung und die Nano-Touch- Technologie für ein angenehmes Tragegefühl. - Produktart: Taperolle
- Material: Baumwolle
- Breite: 5 cm
- Gewicht: 200 g
- Länge: 4 m
- Klebemittel: Acrylkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape, Kinesio, Fixierbandage, Tapen, Tape, Tape-Band, Tapes, kinesiotape, Fixierbandagen, Kinesiologietape, Kinesiologie, Grifftapes, Gelenktape, Gelenktapes, Muskeltape, Muskeltapes, Muskel-Tape, Muskel-Tapes, Gelenk-Tape, Gelenk-Tapes, Schwimm-Tapes, Schwimmtape, Taperolle, Tape-Rolle, schneiden, Kinesiotape, Kinesio-Tape, Sporttape, Sport, Sport-Tape, Sport-Tapes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 8,39* | € 11,39* | | | | Lager 479 | | | | 1 | | € 6,29* | ab € 7,08* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,08* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|