Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinesio Tex Classic - 2” Red Baumwolle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinesio Tex Classic - 2” Red Baumwolle Rot
Kinesio Tex Classic - 2” Red Baumwolle Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32114848
Hersteller:
     Kinesio
Herst.-Nr.:
     CKT85024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Rot
Materialdicke
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kinesio
CKT95024
ab € 7,13*
Ähnlich
Kinesio
CKT75024
ab € 7,13*
Ähnlich
Kinesio
3251935
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.