Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trial Medizinball "Recycle" 24,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613252013
Hersteller:
     Trial
Herst.-Nr.:
     3252013
EAN/GTIN:
     08052744957166
Suchbegriffe:
Medizinball
medizinball 2000g
medizinball
medizinball trial

  • Durch dynamische Bewegungen Stärkung des gesamten Körpers
  • Aus recyceltem Ausschuss-Kunststoff
  • Made in Italy
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trial Medizinball "Recycle": in den Varianten 1, 2 oder 3 kg
Der Trial Medizinball "Recycle" ist ein echter Allrounder. Der aus Ausschussmaterial gefertigte Ball eignet sich beispielsweise für Fitnessübungen wie Kniebeugen mit Zusatzgewicht oder Rumpfrotation. Auch lässt er sich auf den Boden werfen. Durch verschiedenste Übungen lassen sich so gezielt alle Muskelgruppen trainieren.

  • Gewicht: 2 kg
  • Material: Recycelter Kunststoff/Kunststoff
  • Durchmesser: 24,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Durchmesser:
24,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Medizin-Ball, Medizinbälle, medizin-bälle, recyclet, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Gewichtsball, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trial
3252000
ab € 22,58*
Ähnlich
Trial
3252026
ab € 37,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.