Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Kletter-Rondell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613252808
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     3252808
EAN/GTIN:
     04260188340190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettergeräte
Spielplatzgeräte
Abenteuerspielplatz
Spielplatz

  • Langlebig dank robuster Materialien
  • Geeignet für Kindergärten, Schulen und Spielplätze
  • Ermöglicht Spiele vielfältiger Art
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hally-Gally Kletter-Rondell: Klettern und Hangeln
Bei dem Hally-Gally Kletter-Rondell können Kinder die Spielplatzanlage mit ihren Kletterkünsten erobern – ob von außen oder von innen. Von oben sind noch Taue angebracht, an denen sich die Kinder zusätzlich im Rondell langhangeln können.

Lieferumfang:
  • 1 Stahlmast: ø 20 cm; 3,80 m lang
  • 4 Leimbinder: ø 14 cm; 1,65 m lang
  • 1 Drehwippmechanik mit wartungsfreiem Gleitlager
  • 1 Paket Netzwerk
  • 1 Aluminium-Ring, achteckig

Produktdetails:
  • Fundamentierung: 1,20x1,20x1,10 m inkl. Sickerschicht
  • Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich gesetzlich vorgeschrieben: ø 8 m, empfohlener Bereich: ø 11 m
  • Material: Stahl, Herkulesseil
  • Aufstellmaß (LxBxH): 350x330x330 cm
  • Gewicht: ca. 374 kg

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Herkulesseil; Metall; Herkulesseil; Metall
  • Untergrund : Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 200 cm
  • Sicherheitsbereich : ø 8,00 m
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,50x3,30x3,30 m
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Rindenmulch; Sand
  • Max. Fallhöhe: 200 cm
  • Sicherheitsbereich: ø 8 m
  • Aufstellmaße: 3,50x3,30x3,30 m
  • Metallart: Stahl
  • Betonbedarf: 1,6 m³
  • Fallschutz: ø 5,5m
  • Max. Nutzeranzahl: 25

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.813,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.936,98*
€ 11.825,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.903,19*
€ 11.784,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.835,61*
€ 11.704,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.813,09*
€ 11.677,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.