Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Kletteranlage "Ellipsilon"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613253205
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     3253205
EAN/GTIN:
     04260188340206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Spielplatzausstattung
Klettergeräte
Spielplatzgeräte

  • Geeignet für Kindergärten, Schulen, Spielplätze
  • Sehr robust und langlebig
  • Dreht sich um einen Fixpunkt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hally-Gally Kletteranlage "Ellipsilon": Klettern, spielen, kommunizieren, drehen
Die Hally-Gally Kletteranlage "Ellipsilon" eignet sich für kleinere und größere Kinder. Hat ein Kind die Spielanlage erklommen, kann es auf dem oberen umwickelten Ring die Aussicht genießen. Das Besondere bei der Hally-Gally Kletteranlage "Ellipsilon" ist, dass die 2 Ringe gegeneinander und nicht in einer Flucht aufgehängt sind. Dadurch ist es für die Kids eine besondere Anforderung, das Spielplatzgerät zu erklimmen. Richtig cool: Die Kletteranlage dreht sich um den Stahlmast und die Geschwindigkeit kann ein Kind erhöhen, indem es den Kletterkorb anschiebt. Hier ist bei den Kindern also Teamwork und Kommunikation gefragt, wenn sie zusammen an der Anlage spielen.

Lieferumfang:
  • 1 Stahlmast: ø 12,70 cm und 3,80 m lang
  • 1 Drehmechanik
  • 1 Paket Netzwerk inkl. 2 umwickelten Stahlringen

Produktdetails:
  • Aushubgröße: 1x1x1,10 m inkl. Sickerschicht
  • Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich gesetzlich vorgeschrieben: ø 7 m. Empfohlener Bereich: ø 11 m
  • Material: Stahl, Herkulesseil
  • Gewicht: ca. 126 kg

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Herkulesseil; Metall
  • Untergrund : Sand; Kies; Holzschnitzel ; Sand ; Kies ; Rindenmulch ; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 200 cm
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Norm: DIN EN 1176
  • Sicherheitsbereich : ø 7 m
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,30x2,30x2,80 m
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten
  • Metallart: Stahl
  • Betonbedarf: 0,80 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 25

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.495,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.779,30*
€ 6.877,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.738,49*
€ 6.828,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.583,55*
€ 6.644,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.524,73*
€ 6.574,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.495,82*
€ 6.540,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.